カテゴリ
- パソコン/周辺機器(803)
- 制御機器(89)
- 測定用品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 作業工具(11)
- 電気材料(10)
- 切削工具(10)
- オフィス家具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- バイク純正部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- バイク部品(5)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車純正部品(5)
- バッテリー・電装(4)
- トラック純正部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(801)
- 渡辺電機工業(53)
- 第一計器(16)
- 右下精器製造(13)
- AMPHENOL(13)
- ROHM(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 山本計器(6)
- TOKO(東洋計器興業)(6)
- 岩田製作所(5)
- SMC(5)
- エスコ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- Festo(5)
- ヨドグレーチング(5)
- 日動工業(4)
- アイリスチトセ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「at-14」の検索結果

アンプルケース W236×D76×H42mm AT-14シリーズ
サカセ¥369税込¥4061個3日以内出荷から63日以内出荷クリアホワイト・ライトグリーン・ライトイエロー・ピンク・ライトブルーの5色を取り揃いています。材質PPトレー内寸(mm)幅236×奥行76×高さ42
トーションビット AT14P
ベッセル¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷から3日以内出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 中央部のトーション部が衝撃を吸収し、ビットの折れや先端の破損を抑えます。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分X刃先マグネットあり両頭機能両頭
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
ケレンハンマー
(27件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。全長(mm)294質量(g)360種類トンカチ頭径(Φmm)22材質(柄部)ハードウッド頭部幅(mm)124主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
汎用真空計(スターゲージ)
右下精器製造(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用真空計ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002
Y型ニップル
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
小型圧力計 Φ50
右下精器製造(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)47測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から5日以内出荷反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H反射防止対応
パス パッセル クリアラベル巻き 単色
ぺんてる(アストラム)¥64税込¥701本当日出荷から7日以内出荷ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。質量(g)9本体寸法(mm)Φ11×70
小形真空計
右下精器製造(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005
微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(接続部)チャンバー:C2700
小型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から8日以内出荷小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
山本計器¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
真空計(立形・つばなし)
山本計器(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷から4日以内出荷用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S.仕様●一般汎用ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
14インチノーパンクタイヤ
アルミス¥9,398~税込¥10,338~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)340車輪幅(mm)45ボス幅(mm)59車軸径(mm)20
アタッチメント
KANON(中村製作所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から31日以内出荷トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
AT-RKMT-J14
アライドテレシス¥10,980税込¥12,0781式当日出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。対応機種AT-x230-10GP、AT-SH230-10GP、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050V
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ オス AT60-14-0122
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷Amphenolのこの打ち抜きコンタクトは、ATシリーズ及びAHDシリーズのコネクタコンポーネント用です。。877-3343、877-3352(どちらも16-18AWG)、及び877-3355、877-3359(どちらも18-20AWG)は、生産ライン用リールで販売シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
グリセリン入圧力計(立形・つばなし)
山本計器¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から4日以内出荷振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定流体気体、液体材質(株)真鍮適合流体気体と液体
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
テーパードリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷チャックはテーパーアダプターに準じます。用途ハンマードリル用 コンクリート、石材への穴あけ作業に。 詳細 ◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材 ○(良好)・・・レンガ、大理石 △(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート ×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様ATタイプ(レギュラータイプ)使用電動機ハンマードリル 打撃・回転モードシャンク径テーパーアダプターに準じる
真空微圧計 Φ60
右下精器製造(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。圧力レンジ(kPa)-10~0精度±1目盛最小目盛(kPa)-0.2仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類真空微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
...