カテゴリ

  • 建築金物(554)
  • 制御機器(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 作業工具(24)
  • 切削工具(19)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-150」の検索結果

827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック

    アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型

    ホーリック(22件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
    コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
  • グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
    用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気ユニット 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • サイレンサー ダクト挿入用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    サイレンサー ダクト挿入用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
    用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
  • アタッチメント スティック型用 藤田電機製作所

    アタッチメント スティック型用

    藤田電機製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スティックタイプデータロガーのアタッチメント
    アズワン品番63-1203-50
  • 給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
  • ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 逆風防止ダンパー ダクト挿入タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質SUS304タイプダンパー(ダクト挿入タイプ)色調ステンレス地色
  • アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリック

    アンテナケーブル 両側ネジ式

    ホーリック
    789税込868
    1個
    当日出荷
    4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
    直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • 鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    鋼板製風量調整ダンパー 中間取付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダクト中間取付形。垂直取付可。
    用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
  • 端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研

    端子台 AT-Gシリーズ

    東洋技研
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
    曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
  • 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:ネットフィルター(合成樹脂)
    用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
  • レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
    用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
  • SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)

    SSA-Tセッター

    CC印(ニッカトー)
    77,980税込85,778
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター
  • ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル

    ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット

    日東エルマテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
    用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    659税込725
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
    用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
  • 自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
    用途交換用フィルター適合機種AT-150QNU2タイプフラットパネル用呼称150
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • 差圧給気ユニット 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気ユニット 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターなし、交換用:なし
  • 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    359,800税込395,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
  • 差圧給気ユニット 壁取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気ユニット 壁取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150QSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂取付壁取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
  • ターボ用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ターボ用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ユニクロメッキ寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
  • SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
    用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付
  • ショート吊戸棚 すみれ クリナップ

    ショート吊戸棚 すみれ

    クリナップ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
    取手ABS樹脂(グレー色)材質(キャビネット)木製
  • スーパーアルミトンボ カネ三

    スーパーアルミトンボ

    カネ三
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。 柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。 特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
    用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に材質アルミ材・伸縮柄
  • CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
    用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
    用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/タイプ壁・天井取付タイプ用呼称150
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.22μm 12個入 VFCATシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.22μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
  • ステンレスターボ用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスターボ用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
  • レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
    用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
  • 差圧給気レジスター 天井取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    差圧給気レジスター 天井取付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付天井取付タイプ種類角形レジスター
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    399,800税込439,780
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
...