カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
  • パソコン/周辺機器(167)
  • 自動車純正部品(151)
  • 建築金物(146)
  • 制御機器(134)
  • メカニカル部品(97)
  • 測定用品(75)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • バイク純正部品(33)
  • 電気材料(21)
  • 切削工具(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 防犯用品(14)
  • 空圧工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 住設機器(7)
  • 防災用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 清掃用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「at-30」の検索結果

関連キーワード
1,313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入 アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入アズワン
12,100税込13,310
1箱(30本)
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840仕様【噴射ガス】LPG、CO2タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級アズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1460AT-30YC カッタ- 泉精器製作所1460AT-30YC カッタ-泉精器製作所
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
アングルアタッチメント AT-30A 部品 日本ニューマチック工業アングルアタッチメント AT-30A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
30Lタンクシヤ・W(AT-30S) BIGM(丸山製作所)30Lタンクシヤ・W(AT-30S)BIGM(丸山製作所)
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
仕様シロタンク規格シロ1~17フクム図解NoMLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1
炊飯器  ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン]NEOVE(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)寸法(mm)236×215×195質量(kg)1.75容量(L)3合(0.54)消費電力(W)280定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1色(本体)ホワイト保温効力(℃)76~81
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(22件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
ケーブルコード用 TDKケーブルコード用TDK(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
外装色固定タイプバンド固定タイプ
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)ピグ
39,980税込43,978
1箱(100枚)
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。縦(cm)38横(cm)51吸収量約836mL/枚材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー用打込み棒エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
フォノイコライザー   AT-PEQ30 audio-technicaフォノイコライザー AT-PEQ30audio-technica
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用
仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB付属品ACアダプター質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m 3M(スリーエム)スコッチ 人工芝用両面粘着テープ 30mm×10m3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番389-2920材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り)幅(mm)30厚さ(mm)1長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
99税込109
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ATトング ケニスATトングケニス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱ゴム付きのトングです。
材質ステンレスSUS304
卓上煮沸消毒器 松本製器卓上煮沸消毒器松本製器
56,980税込62,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き材質ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,798税込7,478
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110
注油口付エアブリーザ MSA-T型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-T型増田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トランス式アッテネーター TOAトランス式アッテネーターTOA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。
適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研端子台 AT-Gシリーズ東洋技研
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所定量軟膏容器(深型軟膏壷)金鵄製作所(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1袋(30mL×50個)
7日以内出荷
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP色(本体)
クランプフィルタ 3個セット TDKクランプフィルタ 3個セットTDK(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1パック(3個)
当日出荷
高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
RESPO AT 添加剤 RESPORESPO AT 添加剤RESPO(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(300mL)
欠品中
ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。
適合車種全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)使用の目安オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリックアンテナケーブル 両側ネジ式ホーリック
939税込1,033
1個
当日出荷
4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。
直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アルミ天井点検口 TRUSCOアルミ天井点検口TRUSCO
1,998税込2,198
1台
当日出荷
額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個材質本体:アルミ、ハンガー:スチールシルバー
レンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式] audio-technicaレンズクリーナー AT-CDL30 [CD /乾式]audio-technica
799税込879
1個
6日以内出荷
再生するだけ、かんたんクリーニング。サンダーロンブラシでレンズを傷めずにクリーニング、ほこりの再付着を防止。本品で約100回のクリーニングが可能。(使用状況により異なります)
ハズマットピグマット ピンクマット ニューピグコーポレーションハズマットピグマット ピンクマットニューピグコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)ほか
当日出荷
酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。
用途薬品の拭き取りに。 実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板製風量調整ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
安全テープ 夜光 ヤマト(事務用品)安全テープ 夜光ヤマト(事務用品)
299税込329
1巻(20mm×1m)
当日出荷
交通安全、もしもの時の安全・防災用の目印に。暗いところで文字や形が輝いて見えます。光をたくわえ、光が消えた後10分から15分光ります。(20分程度光をあてると光ります)(屋外での使用は避けてください)
用途光をたくわえ、光るので 夜間の火災・天災の備えに!材質テープ:PVC・蓄光顔料、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1寸法(mm×m)20×1RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ 興和化成ノイズプロテクトチューブ興和化成
9,998税込10,998
1袋
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ボトルトップディスペンサー MICROLITボトルトップディスペンサーMICROLIT
51,980税込57,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。
ニップル 1MF SK11ニップル 1MFSK11
599税込659
1個
翌々日出荷
エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮適合空気形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
トランス式アッテネーター TOAトランス式アッテネーターTOA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 コンセントプレート、スイッチプレート(付属の化粧カバーを装着)に対応可能。
適合プレートパナソニック コスモシリーズワイド21 スイッチプレート/コンセントプレート、東芝ライテック ワイド・アイプレート スイッチ用/コンセント用
豚皮手袋 アズワン豚皮手袋アズワン
1,090税込1,199
1個ほか
翌々日出荷
タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂タマローリー遮光タイプコダマ樹脂(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
DURACELLアルカリ乾電池 DURACELLDURACELLアルカリ乾電池DURACELL
539税込593
1パック(4本)
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
...