「at-4151-w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバー(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レバー(M-J、M2T-AK用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合M-J、M2T-AK
  • ベゼル(M-J、MB-J、EB角形マウンタ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ベゼル(M-J、MB-J、EB角形マウンタ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
  • ボタン(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン(M-J、M2T-AK用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)11.43×11.8×7.11×9.19(上部幅)高さ(mm)7.17
  • ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
    取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)125/250接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • ロッカスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    33税込36
    1個
    10日以内出荷
  • 丸形キャップ(SCB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形キャップ(SCB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    56税込62
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    適合Sシリーズ用寸法(mm)Φ17.7×4
  • 丸形バリア(SCB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形バリア(SCB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    99税込109
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • AT455A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT455A

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • ロッカースイッチ  8HDシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 8HDシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    8HDレバー・口ッカースイッチは、8Hタイプに防塵構造を持たせたスイッチで塵埃などの多い悪環境下でのご使用に最適です。 またツヤ消し加工を施した4色のカラフルなレバー・口ッカ一、取付枠が用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
    極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • LB6Tシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6Tシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別レバースイッチベゼル色:黒
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ボタン(M-N、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン(M-N、M2T-AK用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    61税込67
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    適合M-N用寸法(mm)13.49/16.87×9.27×7.59
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなしアクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様はんだ照明なし接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250、DC28カットアウト幅(mm)(パネル)12.7カットアウト高さ(mm)(パネル)15.7機械的寿命(万回)4
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    109税込120
    1個
    10日以内出荷
    ・ロッカスイッチ ・押ボタンスイッチマウンタ用 ・E,Mシリーズ用付属品
    取付可能対象(付属品専用)E,Mカテゴリー付属品、ベゼル
  • LED投光器用アーム 東芝ライテック

    LED投光器用アーム

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STKエコロジー商品省エネ
  • 125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-12極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)投数単投
  • バリア(JW-L用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    バリア(JW-L用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    仕様バリア寸法(mm)27.2×35×8.15高さ(mm)8.15RoHS指令(10物質対応)対応