252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Aタッピング
エコ商品
ブラック 適合ビット2番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ROYAL(ロイヤル)タッピング用インローダボ
エコ商品
仕様SA-M1515専用 材質真鍮挽き物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷




LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンド
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm) 適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定) 耐荷重(kg)2 受台寸法(mm)200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応 全長(mm)275 呼び寸法(mm)250 硬度HRC58以上 切断能力(Φmm) 軟線5 切断能力(Φmm) 硬線5 材質(刃)鍛造刃 材質(ハンドル)鍛造アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

岐阜プラスチック工業TP-342.5B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)31 有効内寸(mm)457×290×219 内寸(mm)467×300×229 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×241
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP482L(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)67 有効内寸(mm)792×457×172 内寸(mm)802×467×182 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×195
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
1個ほか
389 税込428
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業TP-483L-G(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)98 有効内寸(mm)792×457×265 内寸(mm)802×467×275 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×288
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP461.5L-B-G(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)38 有効内寸(mm)627×459×122 内寸(mm)635×467×132 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×149
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-331B3(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)7 有効内寸(mm)290×290×80 内寸(mm)300×300×90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP-361.5B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)25 有効内寸(mm)625×290×126 内寸(mm)635×300×136 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)30 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×149
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP-484L(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)136 有効内寸(mm)792×457×358 内寸(mm)802×467×368 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×381
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

本商品の画面でスマホの映像を見られるミラーリング機能の付いたポータブルテレビです。 スタンド・壁掛・車載と3スタイルに対応、様々な場所でテレビをお楽しみいただけます。 録画機能も搭載、ケーブルやDCアダプターなど付属品付でお買い上げ直ぐにご使用いただけます。
質量(g)1080(内蔵バッテリー含む) 消費電力(W)約18(待機時約1) 電源AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×207×25 対応機種Android5.0以降、iOS9.0以降 機能ワイヤレス:ミラキャスト 充電時間(時間)3~3.5 対応フォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP 画面サイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)UHF(13~62)、CATV(C13~63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応 入出力端子HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー 再生時間(時間)約2 録画方式推奨/ハードディスク~500GB、USB~256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります) 発売年2022年
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-331.5B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)11 有効内寸(mm)290×290×126 内寸(mm)300×300×136 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×149
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-462L-B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)50 有効内寸(mm)625×457×170 内寸(mm)635×467×180 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×195
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP-362B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)32 有効内寸(mm)625×290×173 内寸(mm)635×300×183 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×195
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-341.5B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)17 有効内寸(mm)457×290×127 内寸(mm)467×300×137 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×149
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP-464L(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)104 有効内寸(mm)625×457×358 内寸(mm)635×467×368 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×381
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP33蓋(リサイクル)
エコ商品
グレー 外寸(mm)344×344×24 内寸(mm)338×338×11 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP34蓋(リサイクル)
エコ商品
グレー 外寸(mm)512×344×24 内寸(mm)505×338×11 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。AmphenolPanelMateシリーズは、信頼と実績のAT/ATPSeries環境シール熱可塑樹脂接続システムとフランジ取り付けオプションを組み合わせた製品です。ワンピース密閉フランジ設計による迅速でしっかりとしたかん合を実現しています。耐久性の高い高温シリコン製フェイシャルシールは、潤滑オイル、作動油、化石燃料から保護するバリアとなり、過酷な環境用途の課題と複雑さに耐えることができます。
幅(mm)22 グレー 高さ(mm)21.6 極数2 シリーズATP 定格電流(A)25 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(400個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

30mmサイズ鍛造刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応 呼び寸法(mm)250 全長(mm)275 硬度HRC58以上 切断能力(Φmm) 軟線5 切断能力(Φmm) 硬線5 材質(刃)鍛造刃 材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

トップ工業TOP オルタネーターベアリング
エコ商品
爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に 使用範囲外径(Φmm)32~52 トラスコ品番369-0016 質量(g)670 爪の届く長さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

エアージェイアクティブタッチペン Ver.3
エコ商品
ペン本体で静電発生する充電式アクティブタイプのタッチペン。通常のタッチペンに比べ少しの筆圧で描写やタッチが可能です。まるで手書きのペンのような優れた操作性を実現しています。ポータブルゲーム機にも対応。充電口保護キャップ付きで安心。青色LEDボタンで電源ONOFFをお知らせ。
付属品充電用microUSB to USB-Aケーブル 材質本体:アルミ、ペン先:POM 軸径(Φmm)9 長さ(mm)135 ホワイト 質量(g)約13 対応機種静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット、感圧式タッチパネル搭載のゲーム機など 連続使用時間(時間)約10以上(満充電時) バッテリーリチウムバッテリー 保証期間6か月 充電時間(時間)約1 バッテリー容量(mAh)110 先端径(Φmm)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.71MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電式/感圧式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

岐阜プラスチック工業TP-361B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)15 有効内寸(mm)625×290×80 内寸(mm)635×300×90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×103
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-332.5B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)19 有効内寸(mm)290×290×218 内寸(mm)300×300×228 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×241
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-392B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)48 有効内寸(mm)960×290×170 内寸(mm)970×300×180 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×335×195
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-463L-B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)77 有効内寸(mm)625×457×263 内寸(mm)635×467×273 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×288
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP-461B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)26 有効内寸(mm)625×457×80 内寸(mm)635×467×90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)30 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×103
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-462.5B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)66 有効内寸(mm)625×457×216 内寸(mm)635×467×226 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×241
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP-493L(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)122 有効内寸(mm)960×457×265 内寸(mm)970×467×275 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×503×288
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP-494L-G(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)164 有効内寸(mm)960×457×359 内寸(mm)970×467×369 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)30 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×503×381
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業TP-341B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)11 有効内寸(mm)458×290×80 内寸(mm)467×300×90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×103
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-362.5B(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)42 有効内寸(mm)625×290×218 内寸(mm)635×300×228 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×241
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP-463B-G(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)79 有効内寸(mm)625×457×263 内寸(mm)635×467×273 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)30 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×288
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

関連キーワード