カテゴリ
- 制御機器(12)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「at-sx10」の検索結果

シールドチューブ
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から34日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
シールドチューブ
デンカエレクトロン¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)24日以内出荷マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
AT-SPSX
アライドテレシス¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。仕様送信光レベル:-9.5~0dBm、受信光レベル:-17~0dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー動作温度(℃)0~70動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000BASE-SX)伝送距離GI50/125:550m(伝送帯域500MHz・km 時)、GI62.5/120:275m(伝送帯域200MHz・km 時)許容損失(dB)7.5
AT-SH230-10GP
アライドテレシス¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.1定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)2.4(最大2.1実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-90入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
コンパクト産業用4ポート10/100/1000T 802.3at PoE +1ポート100/1000X SFPイーサネットスイッチ
PLANET Technology¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)。IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120W。IP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット種別【ハードウェアバージョン】1質量(g)260取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1pポート数4消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104保護等級IP30 メタル構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KVPoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
AT-SH230-10GT
アライドテレシス¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)770定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.4(最大0.31実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-75入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232(RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-28GT
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.6(最大0.49実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-18GP
アライドテレシス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー 2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.2(最大3.8実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-89入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-SH230-28GP
アライドテレシス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷10/100/1000BASE-T ポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント PoE+ スイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネット ワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)4.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)6.4(最大5.8実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3712-91入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット ×1
AT-SH230-18GT
アライドテレシス¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。 CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応 しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)2.4定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3713-76入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
AT-FS980M/18PS
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、 ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。 CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~80(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
AT-SPZX80
アライドテレシス¥489,800税込¥538,7801個10日以内出荷AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSXSPSX2SPLX10SPLX10/ISPLX40SPZX80SPZX120/Iなどがあります。仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-22~0dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1550保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)0~70動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)伝送距離80km許容損失(dB)22
AT-SPSX2
アライドテレシス¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSXSPSX2SPLX10SPLX10/ISPLX40SPZX80SPZX120/Iなどがあります。仕様送信光レベル:-9~-1dBm、受信光レベル:-19~-1dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)85以下(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)伝送距離GI50/125:1km、GI62.5/125:2km許容損失(dB)10
AT-SPZX120/I
アライドテレシス¥1,798,000税込¥1,977,8001個10日以内出荷AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-32~-9dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1550保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~95%以下(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~95(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000Mbps光)伝送距離120km許容損失(dB)32
AT-SPLX10/I
アライドテレシス¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。仕様送信光レベル:-9.5~-3dBm、受信光レベル:-20~-3dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000BASE-LX)伝送距離10km許容損失(dB)10.5