カテゴリ

  • テープ(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「at-252」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウすべり止めテープ 屋外用モノタロウ(277件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
通気性粘着テープ TRUSCO通気性粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアルダクト廻り防水部材 LSパイプスハット日東エルマテリアル
4,898税込5,388
1箱(20枚)
当日出荷
独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケース ピグピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー セーフティケースピグ
349,800税込384,780
1箱
3日以内出荷
衝撃に強く、安全にリチウムイオンバッテリーの輸送・保管を行うアルミケースUN規格で衝撃・振動に強い高強度アルミケースは、破損や発火リスクに対応し、安全に高額機器やバッテリーの輸送・保管ができます。難燃性・帯電防止仕様の内装素材は、万が一火炎が起こった際に、広がりを抑制します。5サイズ展開で、バッテリーのサイズや、数量に応じて選べ、現場に最適な運搬を実現します。 IP65相当の防塵・防水性能。 米軍規格「MIL-STD-810」準拠の高耐久設計で過酷環境にも対応。 国際危険物輸送規格「UN包装等級X」認証取得済み。 UN3480(電池単体)およびUN3481(機器組込・同梱)の輸送に必要な容器規格(IATA PI965~967)に対応。※ 航空輸送時、PI965に該当するリチウムイオンバッテリーはSOC(充電率)を30%以下に制限する必要があります
用途リチウムイオンバッテリーの輸送や保管に
残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ アズワン残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズアズワン
1,290税込1,419
1本(200枚)
翌々日出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)ノーブランド
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)550使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド洗面・手洗器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)ノーブランド
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)550使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-SPIMICROCHIP
659,800税込725,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 32kMicrochip AT25256B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェース( SPI )互換の 256 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
セラミック吸着テーブル ナベヤセラミック吸着テーブルナベヤ
589,800税込648,780
1個
47日以内出荷
グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。 多孔質セラミックス吸着テーブルです。 気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。 セラミックス内部から粉塵の心配がありません。 セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ダフニー ニュースーパーエースバック 出光興産ダフニー ニュースーパーエースバック出光興産
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
沸点範囲の狭い特殊な精製鉱油を使用しているため、短時間で高真空を得られます。 高温条件下で抜群の安定性を持つため寿命が長く、長期間高真空を維持できます。 水分離性能が良く、乳化しにくいオイルです。 高度に精製した基油を使用しているため、各種ガス成分に対して安定です。
用途油回転式真空ポンプ用潤滑油色相L 0.5銅板腐食(100℃×3H)1(1B)真空到達度0.4Pa以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
マジック衝立替えシート 透明防炎 吉野マジック衝立替えシート 透明防炎吉野
20,980税込23,078
1枚
5日以内出荷
マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めています。 マジック衝立の替えシートに。
仕様●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×1445×1895●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2277アズワン品番67-5679-39
パピヨン替えシート 透明防炎 2枚 吉野パピヨン替えシート 透明防炎 2枚吉野
47,980税込52,778
1セット(2枚)
5日以内出荷
マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めています。 パピヨンの替えシートに。
仕様●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×1745×1895●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2279アズワン品番67-5679-40
エクラン替えシート 透明防炎 3枚 吉野エクラン替えシート 透明防炎 3枚吉野
24,980税込27,478
1セット(3枚)
5日以内出荷
マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めています。 エクランの替えシートに。
仕様●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×545×1895×3枚●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2278アズワン品番67-5679-37
フレンチ替えシート 透明防炎 3枚 吉野フレンチ替えシート 透明防炎 3枚吉野
48,980税込53,878
1セット(3枚)
5日以内出荷
マジックテープ式で着脱が簡単です。 フレームとの隙間を極限まで狭めています。 フレンチの替えシートに。
仕様●日本防炎協会試験番号:AT900080●色:透明●厚さ×幅×長さ(mm):0.3×1745×1895×1枚、0.3×845×1895×2枚●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:252-2280アズワン品番67-5679-38
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
6,698税込7,368
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2