「at-701」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャロットシステムズWi-Fi500万画素カメラ
カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。 ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。 細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。
用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ 防水保護等級IP66相当 本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9 質量(g)565 センサー1/2.7インチCMOSセンサー レンズHD2.8/3.6mm固定 解像度5MP 2560×1920P 視野角水平115°、垂直64° 投射距離(m)10~20(赤外線) 録画方式常時・動態検知・ 動作温度範囲(℃)-10~50 ストレージ【記録】microSD 最大128GB 録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
159 税込175
4日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
159 税込175
4日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
ブラック 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
159 税込175
4日以内出荷

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
129 税込142
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ワンタッチで取り付けできます。
アイボリー 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
159 税込175
4日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.6
1個
169 税込186
4日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g)12.8 材料ABS樹脂 適合板厚1.2
1個
169 税込186
4日以内出荷

4K/8K衛星放送対応です。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様) 直径(mm)6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)