カテゴリ

  • 制御機器(787)
  • パソコン/周辺機器(384)
  • バイク純正部品(221)
  • 測定用品(198)
  • トラック用品・パーツ(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(168)
  • バイク部品(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • メカニカル部品(89)
  • 自動車純正部品(78)
  • 電気材料(76)
  • 学童・教育用品(76)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 建築金物(60)
  • 切削工具(50)
  • 作業工具(48)
  • カー用品(45)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • 清掃用品(38)
  • 家電(34)
  • 梱包用品(33)
  • 防犯用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 住設機器(24)
  • オフィス家具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 機構部品(20)
  • 医療(19)
  • 物流用品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 防災用品(14)
  • 安全用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 事務用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 介護用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 研磨材(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 手袋(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • テープ(7)
  • 安全標識(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)

「at2」の検索結果

3,492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルビット 2.0mm 222AT2 FACOMドリルビット 2.0mm 222AT2FACOM
739税込813
1個
当日出荷
800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット質量(g)5
ハーネス フロント (1AT2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AT2)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
ビーバーAT2-MN アサダビーバーAT2-MNアサダ
629,800税込692,780
1台
当日出荷
ビーバー100 AT2 アサダビーバー100 AT2アサダ
879,800税込967,780
1個
当日出荷
水道・ガス管のねじ切削に。
回転速度(min-1[r.p.m])45・18付属品自動ダイヘッド:PT1/2~3/4"・PT1~2"PT21/2~4"、チェーザ:AT1/2~3/4"・AT1~1 1/2"(2")AT2 1/2~4"、ねじ切りオイル白4L(1缶)トラスコ品番829-1432質量(kg)105モーター100V・1140W
スクリユ(AT2) 90149-08923 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ(AT2) 90149-08923YAMAHA(ヤマハ)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
光線式フットスイッチ DF-AT02 TAKEX(竹中エンジニアリング)光線式フットスイッチ DF-AT02TAKEX(竹中エンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
足を差し込むだけでドアの開閉が行える光線式フットスイッチ
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点、AC/DC30V 0.3A以下電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力3.2VA以下応答速度100ms以上の遮光を検知 入光遅延時間:約1秒設置場所屋内表示灯緑色LED(検知時:消灯)材質(外周部)ステンレス(SUS304HL)
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕様側板付背板付付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウすべり止めテープ 屋外用モノタロウ(280件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
トルクアナライザー用アタッチメントAT-2 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-2KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6079材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×9-10-11-12RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ用ON-OFF文字板NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌日出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2OSG(オーエスジー)
68,980税込75,878
1本
翌日出荷から4日以内出荷
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(22件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
ウォータータンク アイリスオーヤマウォータータンクアイリスオーヤマ(34件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2OSG(オーエスジー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング材質超硬合金溝数4シャンク精度h6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)パワーリレー G7LAratas(旧:omron)(42件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
ミカノール 色止剤 みやこ染めミカノール 色止剤みやこ染め(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
タマローリー コダマ樹脂タマローリーコダマ樹脂(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープYAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
傘みたいに広げるだけ!簡単設置。タープの日除け面積拡大に。コンパクトに収納可能。UVカット加工された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。UV遮蔽率:。(シルバーコーティング)94.2%。(ブラックコーティング)99.99%。UPFの最高値であるUPF 50+ 試験データあり
用途タープとして。日よけなどに。カーサイドタープ 日除け アウトドア キャンプ キャンパーズコレクション Campers Collection付属品ガイドロープ×3本、ペグ×6本材質フレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル質量(kg)1.5幅(cm)272高さ(cm)120折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×15×6
コラム ステアリング 2 8AT-23813-01 YAMAHA(ヤマハ)コラム ステアリング 2 8AT-23813-01YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
プリーツドアAT-2 フルネスプリーツドアAT-2フルネス(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
プリーツタイプのアコーデオンドア。たたみ代が約11cmのコンパクトな収納。左右どちらでも開閉できる便利な仕様。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
標識テープ ユタカメイク標識テープユタカメイク(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルムテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50質量(g)200取付方式テープRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
ケーブルコード用 TDKケーブルコード用TDK(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
外装色固定タイプバンド固定タイプ
アーム アウトサイド 2 8AT-23852-00 YAMAHA(ヤマハ)アーム アウトサイド 2 8AT-23852-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2デンソーウェーブ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス
3,398税込3,738
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善)アウトドアテーブル 折りたたみYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
おしゃれな天板のアウトドアテーブル。バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。 テーブル高さ2段階調節可能。サビに強く軽量なアルミフレーム。天板は丈夫な耐熱加工(150度)。
用途アウトドア用テーブルとして。キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム
ATしゃぼん液 2L アーテック[学校教材・教育玩具]ATしゃぼん液 2Lアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,255税込1,381
1本
当日出荷
たっぷり遊べる、大容量2LATしゃぼん液。大容量2Lでたっぷり楽しめるシャボン液です。お子さまの外遊びやイベントで活躍するだけでなく、幼稚園や保育園といった多人数での利用にもぴったり。きれいなシャボン玉を簡単に作り出します。遊びの時間をより充実させるためのマストアイテムです。材質:PP。サイズ:250×190×80mm
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容2リットル材質パッケージ:PP寸法(cm)25×19×8適合年齢(歳)3
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)アクリル透視度計 ATシリーズKRK(笠原理化工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)500アズワン品番61-3376-09
...