カテゴリ
- 制御機器(212)
- パソコン/周辺機器(179)
- 建築金物(174)
- 測定用品(109)
- バイク部品(57)
- 切削工具(53)
- カー用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 作業工具(25)
- 清掃用品(22)
- 電気材料(20)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自動車補修部品(16)
- 空圧工具(15)
- 機構部品(13)
- 事務用品(12)
- 防犯用品(10)
- ヘルスケア(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 農業機械(10)
- 学童・教育用品(9)
- メカニカル部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 家電(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 作業服(6)
- 物流用品(5)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 卓上消耗品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Altrider (アルトライダー)(21)
- AMPHENOL(14)
- ANTEC(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- NETGEAR(11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(103)
- NKS(エヌケーエス)(17)
- PLANET Technology(17)
- SK11(12)
- StarTech.com(15)
- TP-LINK(14)
- イスカル(11)
- エスコ(17)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- ピグ(14)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(167)
- ロイヤル化成(18)
- 右下精器製造(18)
- 第一計器(18)
- ブランドをもっと見る
「at4」の検索結果

トルクアナライザー用アタッチメントAT-4
KANON(中村製作所)¥27,980税込¥30,7781個欠品中適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6081材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14RoHS指令(10物質対応)対応
スチームトラップ AT-4A型
ベン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。 通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。 ドレン排出後速やかに弁閉します。 入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。材質(本体)CAC406タイプサーモワックス式形式サーモワックス式使用温度範囲(℃)150以下寸法C(mm)49接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)150以下適合流体蒸気端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.01~0.35耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100
FACOM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠軸径(Φmm)4.0全長(mm)210質量(g)48軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ商品構成単品刃先マグネットなし
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から8日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ポンスタンパーA型
新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合本体S、Wシリーズ穴径(Φmm)12保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から102日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
ピグ(R)油専用エコノミーマット
ピグ(6件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。適合M6超小形トグルトラスコ品番788-5130適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形適合本体D2、Mシリーズ寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6高さ(mm)14.3穴径(Φmm)6保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ





ガードマンⅡR型 T型ブンキ
マサル工業(2件のレビュー)¥609~税込¥670~1個ほか当日出荷から8日以内出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(60本)ほか当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
照光ボタン(UB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
ツマミ(超小型ロータリー用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY色黒外形寸法(mm)11×13RoHS指令(10物質対応)対応
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
エアーフィルター2 詰替え用
橋本クロス¥7,698税込¥8,4681本当日出荷難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa


ガードマンⅡR型 T型ブンキ
マサル工業(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。材質ABS形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
...