カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(3)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「at402」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
    用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル

    ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット

    日東エルマテリアル
    8,298税込9,128
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
    用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグ(R) スタットマット ピグ

    ピグ(R) スタットマット

    ピグ
    66,980税込73,678
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。 ・水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 ・揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 ・パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 ・帯電防止処理済み、静電気に関するANSI(米国規格協会)規格、米軍MIL規格に適合。
    用途ガソリンなど、静電気で簡単に引火する油の回収用、漏洩対策用として
  • ポストコーン スタンダードタイプPAT NOK

    ポストコーン スタンダードタイプPAT

    NOK
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
    用途車止め、車線分離オレンジ材質(本体)ウレタンゴム設置方式固定式(貼付式)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
  • LB・白熱球用長角形照光ボタン 白 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    LB・白熱球用長角形照光ボタン 白

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    199税込219
    1個
    10日以内出荷
    適合機種LB内容長角形照光ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • LB・白熱球用長角形照光ボタン 赤 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    LB・白熱球用長角形照光ボタン 赤

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    199税込219
    1個
    10日以内出荷
    適合機種LB内容長角形照光ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長角形非照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形非照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    199税込219
    1個
    10日以内出荷
    カテゴリー付属品、ボタン 長角
  • ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ 呉竹

    ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

    呉竹
    169税込186
    1本
    4日以内出荷
    毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。
    インク水性染料インキ
  • トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(149件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
  • Microchip Technology シリアルEEPROM MICROCHIP

    Microchip Technology シリアルEEPROM

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • ボウスイキャップ BIGM(丸山製作所)

    ボウスイキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格AT-402()部品名称ボウスイキヤツプ図解NoVSM100-11 メータパネル部品_No.21、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.21、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.21
  • ゴムキャップニツカイ BIGM(丸山製作所)

    ゴムキャップニツカイ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考S532ヨウゴムキヤツプ規格AT-402K部品名称ゴムキヤツプニツカイ図解NoMS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.11、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.6、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.6、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.11、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.6、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.6、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.11、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.11
  • ボウスイキャップ BIGM(丸山製作所)

    ボウスイキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様2017年1月~規格AT-402-K図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ デンソウヒンクミタテ部品_No.13、MS415R4CFS-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.13、MSA515R4C-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.11、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.11、MSA415R4C-120(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.13、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.31、MLSA415R4C(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.13、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.11、MS615R8CGF-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.13など
  • CQM1 I/O端子台変換アダプタ omron(オムロン)

    CQM1 I/O端子台変換アダプタ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    81日以内出荷
    品名形CQM1(H)シリーズ入出力ユニット 端子台変換アダプタ