設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
高速データ転送
36GB/分SATA理論値。
接続するデバイスの性能により異なります。
SATA、USB3.0インタフェース対応
SATA 6Gb/sに対応
さらにUSB3.0インタフェース標準装備
オプション追加で様々インタフェースに対応
SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応、SAS 6Gb/s対応/ M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応/ U.2 NVMe対応/ UltraDMA対応 SCSI 320MB/s対応/ FC 4Gb/s対応
各種規格に準拠した消去機能
NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。NIST(米国国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。
消去報告書作成機能
USBメモリへの実行ログ保存機能
本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能。
消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。
クロスコピー対応
異なるインタフェース間でのコピーが可能。
例)SASからSATAへのコピーするなど。
簡易診断機能
シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック
インターフェースSATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC (SATA/USB以外は別売りオプションが必要)
主な機能ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) 、CLIP機能(HPA,DCO,AMA) 、クロスコピー機能 、大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB 、NSA(米国家安全保障局)推奨 、DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) 、NIST(米国国立標準技術研究所)SP 800-88 Clear・
最大接続台数【HDD】消去時/2台
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
電設作業に便利な工具セットです。
用途電設作業、配電盤などのネジ締め作業に
付属品ラチェットドライバー(1個)(品番:397-D)、トルクアダプターM3/M3.5/M4/M5/M6(各1個)(品番:ATA-M3、ATA-M3.5、ATA-M4、ATA-M5、ATA-M6)、絶縁+1×100/+1×150/+2×100/+2×150/+2×-6×98(各1個)(品番:AZM-1100、AZM-1150、AZM-2100、AZM-2150、AZM-2698)、ツールポーチ ホワイト(1個)(品番:5139)
トラスコ品番538-8109
セット内容11点
質量(g)424
奥行(mm)(ケース)180
間口(mm)(ケース)320
シャンク径(Φmm)6.35
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード