ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
用途配電盤などのネジ締めに
セット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。
ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。
PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5
質量(g)82
仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース
※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください
幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計
※スタンド使用時の最大突起部含む寸法
トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み
SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み
縦置き用スタンド付属
USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載
「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド
保証期間1年間
仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
18日以内出荷
フォーマット形式チューブ
対象分析対象物:中性および芳香族
充填剤ポリマーベース
固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
容量(mL)1
種類固相関係
固定相X, Polymeric Reversed Phase
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。1000Wフルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル
寸法(mm)搭載ファン:135×135×25
質量(kg)3.38(プラグインケーブル除く)
適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)
ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)
本体寸法(mm)160×150×86
最大静圧(mmH2O)3.39H2O
構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC
保証期間お買い上げ日より12年間
保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD
コネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個
稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35
環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD
入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)
コンデンサの種類日本製 オール 105℃
最大風量(CFM)89.88
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。850Wフルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。複数の国際安全規格認証を取得しています。幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。日本製105℃電解コンデンサを採用しました。流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。安心の長期12年保証です。
付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル
寸法(mm)搭載ファン:135×135×25
質量(kg)3.27(プラグインケーブル除く)
適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)
ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing)
本体寸法(mm)160×150×86
最大静圧(mmH2O)3.39H2O
構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC
保証期間お買い上げ日より12年間
保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD
コネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個
稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35
環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD
入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ)
コンデンサの種類日本製 オール 105℃
最大風量(CFM)89.88
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
仕様●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:シリアルポート×1、パラレルポート×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(6コア(6P+0E)/3.0GHz)●メモリタイプ:8GB(4GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●VCCI:対応 クラスB●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●国際エネルギースター:適合●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第12世代●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit
本体質量(g)約6000
最大消費電力(W)304.9
チップセットインテル H610 チップセット
キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト
Webカメラなし
グリーン購入法適合
光学ドライブスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能
無線LANなし
USBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
最大消費電力(W)304.9
チップセットインテル H610 チップセット
キーボードありUSB標準キーボード(KU-0325)Cホワイト
ポインティングデバイスありUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能
無線LANなし
USBUSB 5Gbps(A×4),USB 2.0×2
関連キーワード