カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13,407)
- 農業機械(1,736)
- 制御機器(984)
- バイク部品(690)
- 作業服(606)
- 船舶用品・漁業資材(557)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(517)
- 自転車部品(338)
- 科学研究・開発用品(276)
- 空調・照明・電設資材(241)
- 学童・教育用品(228)
- 厨房用品(224)
- 測定用品(213)
- 手袋(154)
- 自転車整備工具・アクセサリー(146)
- 家電(145)
- 卓上消耗品(128)
- 塗装・養生・内装用品(120)
- メカニカル部品(111)
- 研磨材(96)
- 事務用品(93)
- 店舗什器・備品(77)
- 介護用品(77)
- オフィス家具(76)
- 電動工具(69)
- 自動車用オイル・ケミカル(68)
- 清掃用品(65)
- 電気材料(61)
- 建築金物(59)
- 安全保護具(59)
- カー用品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 切削工具(54)
- 印刷用紙/インク/印刷機(51)
- バッテリー・電装(50)
- 自動車補修部品(48)
- トラック用品・パーツ(46)
- 安全標識(42)
- 作業工具(34)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 縫製用品(32)
- 接着剤・補修材(28)
- 医療(28)
- 救急・衛生(26)
- 安全靴・作業靴(26)
- 安全用品(25)
- 日用品(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 防災用品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- トラック輸送・安全用品(21)
- 溶接用品(19)
- テープ(18)
- 保管用品(17)
- 塗料(17)
- 鈑金・塗装(17)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- ヘルスケア(15)
- タイヤ・足回り(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 物流用品(13)
- 整備工具・収納(13)
- 梱包用品(12)
- 食品・飲料(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 機構部品(10)
- 洗剤・除去剤(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 洗車・清掃(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 防犯用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 理美容(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- マスク(2)
- トラック純正部品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(11,945)
- ホンダ(1,624)
- ATEN(563)
- EverGreen INTERNATIONAL(537)
- パトライト(PATLITE)(479)
- CATEYE(キャットアイ)(252)
- SKC(環境測定)(195)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(183)
- 協立エアテック(162)
- コミネ(147)
- アリート(ariete)(143)
- ATHENA(アテナ)(125)
- j5 create(121)
- エアテックス(112)
- EVANS(103)
- エスコ(102)
- ラフアンドロード(94)
- Mate(90)
- アテイン(83)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ate」の検索結果

トグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489~税込¥538~1個当日出荷から102日以内出荷高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
トグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状フラット・トグル機械的寿命50000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
ATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥769税込¥8461セット(10個)7日以内出荷材質塩化ビニール仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
単純アナログタイマATE8シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥2,698税込¥2,9681個22日以内出荷から28日以内出荷DIN48×48mm。 単機能タイプ。 経済的な価格。 多様な時間設定レンジ。電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、DC24~240取得規格CE、UL、RoHS
クリップボード PP製
(1件のレビュー)¥109税込¥1201枚当日出荷A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)1.4
FRPポリエステルパテ
PROST's(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個(100g)ほか当日出荷FRP一般成型品の補修に使用します。用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 15.6インチ 対応 マグネット式 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。付属品マグネット×4枚硬度3~4H紫外線カット99タッチパネル方式非対応ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止○ブルーライトカット対応
下地補修材 バスナパテEPO
東リ¥5,498税込¥6,0481セット(500mL)当日出荷2液混合タイプでユニットバス等、FRP樹脂不陸調整、補修用です。付属品混合用ヘラセット内容500gセット(A液250g×1缶、B液250g×1缶)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量500mL
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチ(Wシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンショナーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
クリップボード 発泡PP製
¥219税込¥2411枚当日出荷A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。発泡PP製でしっかりした厚みがあり、安定に使用できます。用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)2.8
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
ジョイントシステム PJ型
LAMP(スガツネ工業)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。材質(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ導電タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターレベル(油底水検出剤)
堀江商会(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します容量(g)70
eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥779税込¥8571パック(10個)当日出荷エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。規格カテゴリー5
...