曜日別特売
モノタロウ

クリップボード 発泡PP製

クリップボード 発泡PP製 - モノタロウクリップボード 発泡PP製 - モノタロウクリップボード 発泡PP製 - モノタロウクリップボード 発泡PP製 - モノタロウクリップボード 発泡PP製 - モノタロウクリップボード 発泡PP製 - モノタロウクリップボード 発泡PP製 - モノタロウクリップボード 発泡PP製 - モノタロウ

A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。発泡PP製でしっかりした厚みがあり、安定に使用できます。

用途
書類の書き込み時や回覧などに
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
2.8
内容量
1枚
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(横×縦)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A4-YOKO-BlACK 7283614072836140A4-YOKO-BlACK黒ヨコ型315×225
¥219
¥241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
A4-YOKO-BLUE 7283614972836149A4-YOKO-BLUE青ヨコ型315×225
¥219
¥241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
A4-TATE-BlACK 7283615872836158A4-TATE-BlACK黒タテ型225×315
¥219
¥241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
A4-TATE-BLUE 7283616772836167A4-TATE-BLUE青タテ型225×315
¥219
¥241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする