カテゴリ

  • 自動車純正部品(52)
  • トラック純正部品(29)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「atfホース」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(125件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPaKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
(25211)ホース、ATF 240MM ホンダ(25211)ホース、ATF 240MMホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(133件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
(99079)ホース,ATF スバル(99079)ホース,ATFスバル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
(25213)ホース、ATF 175MM ホンダ(25213)ホース、ATF 175MMホンダ
869税込956
1個
4日以内出荷
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
(45520)ホース,ATF スバル(45520)ホース,ATFスバル
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
注入アダプター&国産車用セット JTC注入アダプター&国産車用セットJTC
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物関連資料(0.23MB)取扱説明書(0.86MB)
ピンチオフプライヤ KTCピンチオフプライヤKTC(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
用途自動車のホース類閉塞作業。
(9091)ATFオイルホースバンド スバル(9091)ATFオイルホースバンドスバル(3件のレビュー)
139税込153
1個
5日以内出荷
(19423)クランプ、ATFウォーマーホース ホンダ(19423)クランプ、ATFウォーマーホースホンダ
159税込175
1個
4日以内出荷
(25211)ホース、ATF ホンダ(25211)ホース、ATFホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
(25212)ホース、ATF 405MM ホンダ(25212)ホース、ATF 405MMホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ホース,320MM,ATF ホンダホース,320MM,ATFホンダ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(4552)ホース,ATF スバル(4552)ホース,ATFスバル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(45165)ホース,ATF スバル(45165)ホース,ATFスバル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
(45521)ホース,ATF スバル(45521)ホース,ATFスバル
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(99079)ホース,ATF スバル(99079)ホース,ATFスバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(10936)ホース; ATF いすゞ自動車(10936)ホース; ATFいすゞ自動車
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
(89431)ワイヤ; クランプ,ATF ホース いすゞ自動車(89431)ワイヤ; クランプ,ATF ホースいすゞ自動車
399税込439
1個
5日以内出荷
(89738)グロメツト; ATF ホース いすゞ自動車(89738)グロメツト; ATF ホースいすゞ自動車
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(89763)ホース; ATF いすゞ自動車(89763)ホース; ATFいすゞ自動車
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(89807)ホース; ATF いすゞ自動車(89807)ホース; ATFいすゞ自動車
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(89808)ホース; ATF いすゞ自動車(89808)ホース; ATFいすゞ自動車
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(89811)ホース; ATF いすゞ自動車(89811)ホース; ATFいすゞ自動車
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(99085)ホース,ATF スバル(99085)ホース,ATFスバル
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(21633)ホース; ATF ニッサン(21633)ホース; ATFニッサン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(00225)ホース; ATF いすゞ自動車(00225)ホース; ATFいすゞ自動車
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
(10936)ホース; ATF いすゞ自動車(10936)ホース; ATFいすゞ自動車
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(89414)ワイヤ; クランプ,ATF ホース いすゞ自動車(89414)ワイヤ; クランプ,ATF ホースいすゞ自動車
469税込516
1個
5日以内出荷