カテゴリ
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「atg30-1」の検索結果

アングルトルクゲージ
KTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。質量(g)365寸法L(mm)97寸法H(mm)55寸法d(mm)4.8寸法A(mm)24.2寸法D(mm)78.5差込角(sq.)12.7
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計
第一計器¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から15日以内出荷接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)