カテゴリ
- 切削工具(31)
- 制御機器(27)
- パソコン/周辺機器(26)
- カー用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業機械(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- 医療(4)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(27)
- 東洋技研(17)
- メディアカバーマーケット(14)
- オカトー(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- 椿本チエイン(5)
- ウッドワン(4)
- 協立エアテック(4)
- ATEN(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(3)
- 荒川製作所(3)
- 三菱(3)
- プロファイルデザイン(3)
- AuthenTrend(3)
- アズワン(2)
- アックスブレーン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「atk」の検索結果

直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
タンクパッド ブラック/レッド/ゴールド MT-TA023ATK
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TA023ATK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD APRILIA RSV1000 Mille 99-03 ブラック/レッド/ゴールド。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] RSV1000 Mille 99-03。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/レッド/ホワイト/グリーン/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia RSV1000 Mille (99-03)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド/ホワイト/グリーン/メタリック ゴールド備考Aprilia RSV1000 Mille (99-03)タイプTANK PAD
空冷式熱交換器 ATK
大生工業¥39,980税込¥43,9781台22日以内出荷冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。材質(ラジエタ)アルミニウム質量(kg)3.1定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)1.0コネクタ有り入力(W)(50/60Hz).5/33適合流体一般作動油ファンUHS7956-TP冷却面積1m2騒音値(dB)(50/60Hz)56/60定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21取り合いRc1/2
空冷式熱交換器 ATK
大生工業¥39,980~税込¥43,978~1台22日以内出荷冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油材質(ラジエタ)アルミニウム入力(W)(50/60Hz)35/33騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
サイレンサー ダクト挿入タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム用途中間接続用
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
インサートドリル
アックスブレーン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
キングタイガー
Y'sGOD(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から6日以内出荷静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用コート黒切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
遮熱保護具イバークトーチカバー
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷トーチカバーは溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護し、作業効率をアップさせます。※シリカファイバーが主体のシートを使用しておりますので柔らかく、トーチカバーは、狭い作業環境にも対応できます。トラスコ品番231-6421摘要1枚質量(g)60
組端子台
東洋技研¥259~税込¥285~特価1個当日出荷から21日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
エアーコンプレッサー用スペアタンク
EARTH MAN(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
遮熱保護具トーチカバー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護トラスコ品番761-2435材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼色シルバー質量(g)80使用温度範囲(℃)0~180サイズ(cm)(口元)6.5幅(cm)28長さ(cm)36
ジュニアたこ焼きプレート
イワタニ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カセットこんろで使う専用「ジュニアたこ焼きプレート」。 焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、簡単にクルッと返せます。後片付け、お手入れも簡単です。 穴径は約36mmで、1回の調理で19個作れます。 材質は熱伝導のよいアルミダイカストを使用しているので、熱ムラが少なくきれいに仕上がります。材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)直径(Φmm)200高さ(mm)35質量(g)約324
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀
TKG(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット
三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ
ナカ工業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
味わい食房 とうもろこしカッター
下村工業¥839税込¥9231個翌々日出荷とうもろこしの粒を楽々カット。とうもろこしと カッターを反対方向に回しながら押すだけ。材質18-8ステンレス・ポリプロピレン全長(mm)195質量(kg)0.058直径×高さ(mm)34×38TKG品番9-0569-0901TKG品番(2017)6-0510-1001
ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429税込¥4721セット当日出荷ツールホルダー(アルミタイプ)用クリップです。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理にトラスコ品番818-8767材質樹脂質量(g)24
2WAYキャリーカート
AUTRY¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。材質本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック寸法(mm)(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390質量(kg)7.78耐荷重(kg)(2輪)65、(4輪)160使用車輪(mm)大120・小80
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王
Y'sGOD¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
F型アップコン 電源用 アース付1コロ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口型丸型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
岩崎製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
マシンホルダー
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
傷あとケアテープ
アトファイン¥959~税込¥1,055~1個(3枚)5日以内出荷1枚貼るだけ簡単ケア。 肌にやさしい粘着剤を使用しているテープ。 はがれにくいウェーブ形状。用途手術後の「傷あと」への伸展刺激と摩擦刺激の抑制、紫外線予防。色肌色
【タネ】アントシアニンリッチ からしな コーラフリーフフェザー
タキイ種苗¥1,498税込¥1,6481袋(3mL×5袋)5日以内出荷鮮やかな赤紫に色づく極細葉の切葉カラシナ!旨みと辛みのバランスが良く、生で食べるとアクセントの効いた食味とシャキシャキの食感を楽しめます。
筒型肛門鏡(黒川タイプⅠ)
荒川製作所¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から7日以内出荷LEDランプ使用のグリップにセットして使用します。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000102医薬品医療機器等法一般医療機器
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
岩崎製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル付属品アルミ製タケノコトラスコ品番428-6082材質(本体)アルミ呼び径(A)20