放射温度計キット共立電子産業4日以内出荷
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現<br />高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。<br />表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。<br />表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。<br />センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。<br />オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。<br />本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード)温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位温度表示0~120℃ / 0.1℃単位消費電流(mA)平均12動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃)表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更)アズワン品番65-2513-60表示素子4桁7セグメントLED 数値表示コントローラATmega328P