C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色ダークグレー
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9
機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度(最大)720p/30fps
保証期間2年間無償保証
視野角対角(dFoV):55°
材質(レンズ)プラスチック
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数0.9メガピクセル
内蔵マイクモノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途急速充電バッテリーチャージャーセット
対応製品SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
micro HDMI to micro HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品NINJA STAR
長さ(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
質量(g)約215(ACアダプタ含まず)
規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)
対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上
表示オーバーレイ:日時
チャンネル数13(1~13ch)
レンズf:3.6 mm、F:2.0
設定方式WPS非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70
インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)
保証期間1年間
環境対応RoHS(10物質)
動作範囲パン:345度、チルト:90度
映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
LEDステータス
耐水性なし
動作湿度(%)15~85(結露なきこと)
撮影距離(cm)30 ~ ∞
絞り固定
セキュリティWPA2-AES
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)
対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32
フレームレート最大15フレーム/秒
音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)
動作温度範囲(℃)0~50
LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)
音声圧縮方式G.711a
画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264
容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128
向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
Nextorage AtomX SSD Miniの取っ手付きモデルです。
色ブラック
インターフェースSATAⅢ(6Gbps)
転送速度(Mbps)読み出し速度 550、書き込み速度 500
動作温度(℃)0~40
保存温度(℃)-40~85
付属品SSDmini×1, 取手×1
RoHS指令(10物質対応)対応
「Ninja CAST」のスイッチャーとストリーミングの機能をフルに活用し、さらに企業や学校等の構内配信でご利用頂けるセットが映像配信スターターセット「NINJACAST+AIO」です。Ninja Vのスクリーンタッチ操作、及びCASTのファンクションボタンによる操作で出力される高品質な映像をそのままライブエンコーダー「SC6D0N1 AIO」に入力し、PCレスでNinja CASTから1080/60pの高品質画像を映像ソースとして、YouTube等のSNS動画配信プラットフォームでライブ映像の配信が出来る他、構内LAN環境を通じて、同じネットワーク内にある受信再生デコーダーに接続して視聴することができます。専用再生プレイヤーにはデコーダーユニットと、PCにインストールするアプリケーションソフトウェアの2種類があり、ご利用環境に合わせてご選択のうえお求めいただけます。
色ブラック
付属品Ninja CAST パッケージ一式, SC6D0N1 AIOパッケージ一式
質量(g)本体のみ 845
外形寸法(mm)W:129×H:70×D:160()マウント用ネジ穴 回転防止 3/8-16 ネジ穴、1/4-20 ネジマウントアダプター装備
動作環境周囲温度 40℃
材質(本体)AtomX CAST: 固定アーム付き ABS プラスチックNinja V:ABS ポリカーボネートバックプレートを備えたアルミニウム合金シャーシ
冷却方式Ninja V:ヒートシンクとアクティブコントロールファンAtomX CAST:自然冷却(ファンレス)コントロールボタン 4つのスイッチングボタンと4つのファンクションボタンAtomX拡張ポート Ninja V を装着(AtomX CAST との間に拡張モジュールは接続出来ません)
電源入力電圧 6.2V - 16.8VDC入力 Ninja Vに付属のロック型アダプターから給電バッテリー運用 オプションのD-Tap to DCケーブルで対応
仕様SC6D0N1AIO:外形サイズ / 質量 150(W) x 82(D)x 40(H) mm ※突起物は含まず / 約0.6kg(本体のみ)電源 DC入力 12V2A (ACアダプターより供給)対応フレームレート 最大1920×1080 50/60 fpsまで対応対応エンコード解像度 最少160x120までのダウンスケーリング機能内蔵対応エンコード数 入力1×2種類 、 入力2×2種類 、 PGM×2種類エンコードモード リアルタイムハードウェアエンコードネットワークインターフェイス RJ45:10/100/1000Mbps イーサネット(DHCPクライアント機能内蔵)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
Flameシリーズ/Infernoシリーズ/SHOGUN 7用 ACアダプターセット
ACアダプタ本体 海外用コンセントアダプタ 国内用コンセントアダプタ
対応製品SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途USB2 & 3 接続用、ドッキングステーション
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途5200mAhバッテリー (NP-F770同等品)
対応製品SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Atomos Locking AC Adapter(ATOMPWR012)をNINJA V/SHINOBIシリーズ用で利用するためのバッテリーエリミネータ(NINJA V本体の付属品と同一です)
対応製品NINJA V ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
ATOMOSモニター製品を固定して片手で180度ティルトや360度パンをさせるアクセサリーシューマウント。
付属品モニターマウント本体・シューアダプター・マイナスネジ回し・六角レンチ
対応製品SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
13インチアーム、クイックリリースプレート、六角スパナ、スクリュードライバーを含むセット
対応製品SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
カール加工 full HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 2.0(4K60p対応)ケーブル(ダイキャスト製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品NINJA ULTRA本体バッテリーエリミネーターx1USB C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル(約2m)x1マスターキャディⅢ (ネジ含む)x1
入力電圧(V)DC 6.~16.8
適合バッテリーATOMOS NPF Lシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間5200mAh 最長約2時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約3時間(4Kp60 画面表示と収録)
動作電圧(V)5.8V~7.2(バッテリー)もしくは社外製45W以上のUSB PD充電器(同梱のUSB-C PD-2.1mm DCジャック 電源ケーブル経由)
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
用途FLAME / INFERNO用サンフード(アクセサリーキットの付属品と同一です)
対応製品SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
AtomX SSDmini用ハンドル×5個入り
AtomX SSDminiを、従来のATOMOS製品に装着する場合に必要となります。(AtomX SSDminiを、NinjaVに装着する場合は不要です。)
対応製品SUMO19 ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
仕様BTクライアント数:6、D-tap:NINJA付属のバッテリーエリミネーターおよび別売オプション D-tap to DCケーブルを接続、HDMI→SDI非対応(SDI出力端子はありません)、RFクライアント数:リージョンに依存、RF周波数:リージョンに依存、ビデオクロマサブサンプリング:4:2:2・4:2:0、ワイヤレスRF:AirGlu(TM) SYNC Time code Network、ワイヤレスSYNC:AirGlu(TM) SYNC Time code Network【SDI】1×SDI ~4K60pまで対応【SDI】重畳データに対応
付属品ATOMOS CONNECT本体、AtomX SSDminiハンドル×1、ネジ付きMasterCaddy III×1、ブラックキャップ付きWifiアンテナ×2、RFアンテナ×1、アンテナ収納ポーチ×1、3.5mmオーディオジャック-ジャックケーブル×1、アンテナカラーキャップ×5、アンテナマウントカバー×3
材質筐体:ABSプラスチック
質量(g)230(バッテリー・アクセサリーを除く)
ねじマウント用つまみネジ×2(NINJA に取り付けるための)
チャンネル数10チャンネル
入力電圧(V)(対応)DC 6.2-16.8
範囲RFネットワーク:300m
入力DC:NINJA付属のバッテリーエリミネーターおよびACアダプターを接続
対応Frame.io Camera to Cloud(Adobe無償/有償プラン有)、NDIリモートライブビュー(有償アクティベーション)、NINJA / NINJA ULTRA、NINJA V/ V+(※NINJA V/ V+ ファームウェア 10.80~以降へ更新してください)、SDI RAW(※NINJA V/ V+ オプションのSDI RAWアクティベーションが必要、対応する解像度とフレームレートは接続しているNINJA/ NINJA ULTRA/ NINJA V/ V+の仕様に準ずる)、SDI→HDMI(ビデオとRAWの入力をNINJA V/ V+のHDMI OUT端子よりビデオ出力に対応)、Sony Ci Media Cloud(Sony無償/有償プラン有)、ストリーミング配信(YouTube、FacebookLive、Twitch、他Custom RTMP)、ライブプロダクション機能(複数プランあり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×88×53.5
装備タリ―ランプ:背面
動作周囲温度(℃)0~40(結露しないこと)
適合バッテリーATOMOS NPF L シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothネットワーク範囲:10-15m(遮蔽物の無い状態)
Wi-FiWi-Fi 6、 Wi-Fi 6E(NINJA ULTRA)
色深度8/10ビットビデオ
イーサネット対応1GbE RJ45
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
用途ATOMOS19インチ 製品向けサンフード
適合SUMO19 ・SUMO19M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
ATOMOSレコーダーシリーズに対応したSSDを読み込むためのUSB-C 3.1接続用ドッキングステーションです。
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Spyder4やx-rite i1 Display Proでのモニターキャリブレーション用
USB to Serial Cable 2m
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
付属品・SHOGUN ULTRA本体 ・USB C PD to 2.1mm DC power leadx1 ・マスターキャディIII (ネジ含む)x1 ・Wi-Fiアンテナx1 ・RFアンテナx1 ・3.5mmオーディオケーブル(XXcm)x1
入力電圧(V)DC 6.2~16.8
適合バッテリーATOMOS NPF L シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間5200mAh 最長約1.5時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約2.2時間(4Kp60 画面表示と収録)
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
SHOGUN CONNECTは7インチの高輝度モニターを搭載、HDRモニタリング、RAW収録の機能に加え、さらにATOMOSクラウドサービスのワークフローに対応した統合型製品です。
SHOGUN CONNECTは、12G SDI INおよびOUTの入出力を備えており、SDI RAWを有効化して複数のデバイスに信号を送信するオプションがあります。
ATOMOSAirGluTMワイヤレスタイムコード機能を搭載、さまざまなシナリオのオンセット環境に対応可能な複数の電源オプションやWi-Fi6、ギガビットイーサのネットワーク機能を駆使して、柔軟でオールラウンドな接続を実現します。
SHOGUN CONNECTはプロのシネマ、ミラーレス、DSLRカメラとの組み合わせで、次世代のワークフローへと導く、最新の映像制作ソリューションです。
仕様ビデオ入力 1×HDMI(2.0)~4K60pまで対応、HDMI RAW対応 ~8K30pまで対応、SDI RAW対応 1×SDI ~4K60pまで対応、ProRes RAW収録 ~6K30pまで対応、イーサネット 1GbE RJ45、ワイヤレスRF AirGluTM SYNC Time code Network、ATOMOSクラウド ライブストリームへキャプチャー、セルラー Wi-Fi経由でホットスポットへ接続、
付属品SHOGUN Connect 本体、ACアダプター×1、キャリーケース×1、SSDminハンドル×1、マスターキャディIII (ネジ含む)×1、Wi-Fiアンテナ×1、RFアンテナ×1、アンテナケース×1、3.5mmオーディオケーブル(XXcm)×1、スクリーンクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi6対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
ディスプレイキャリブレータXrite社製 i1 Display Pro(アイワン・ディスプレイ・プロ)と接続するUSB-Cコネクタタイプのシリアルケーブルで、キャリブレーション、及び、コントロール信号の接続を行います。
対応製品SUMO19 ・SHOGUN 7 ・NINJA V ・SHINOBI SDI ・SUMO19M ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
SHOGUN 7推奨のアクセサリーキット
セット内容HPRCケース(黒)・SHOGUN 7サンフード・ドッキングステーション・D-Tap to DCケーブル・バッテリーチャージャ―・バッテリー・マスターキャディⅡ・ショルダーベルト
対応製品SHOGUN 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
SHOGUN FLAME/INFERNO本体にXLRオーディオの入力を追加するブレイクアウトケーブル
(SHOGUN FLAME/INFERNO本体に付属しているケーブルと同一です)
対応製品SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA INFERNO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
カール加工 micro HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
カール加工 mini HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
カール加工 L字 micro HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品NINJA STAR
長さ(cm)30~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
D-TAPオスコネクタからFLAME/INFERNOシリーズ、NINJA V、SHOGUN 7のDCコネクタに接続するケーブル。
(アクセサリーキットの付属品と同一です)
対応製品SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
NINJAV用スクリーンプロテクター強い反射を軽減するマット仕上げの液晶保護フィルターです。
対応製品NINJA V ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
強い反射を軽減するマット仕上げ
液晶面の傷を保護
対応製品SUMO19 ・SUMO19M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
SUMO19またはSUMO19Mをスタンド付のまま収納可能。
別売りのSUMO用取手、取手付バッテリ-アダプタVプレートを取り付けたまま収納可能。
対応製品SUMO19 ・SUMO19M
質量(kg)約7.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×290×420
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
カール加工 micro HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 2.0(4K60p対応)ケーブル(ダイキャスト製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品NINJA 本体、バッテリーエリミネーターx1USB C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル(約2m)x1、マスターキャディⅢ (ネジ含む)x1
入力電圧(V)DC 6.2-16.8
適合バッテリーATOMOS NPF Lシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間5200mAh 最長約2時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約3時間(4Kp60 画面表示と収録)
動作電圧(V)5.8V - 7.2(バッテリー)もしくは社外製45W以上のUSB PD充電器(同梱のUSB-C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル経由)
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
SUMO19またはSUMO19M背面のVESAマウントを利用したVバッテリーマウント可能なプレートです。
付属品取り付けネジ M4 × 4、 取扱説明書
対応製品SUMO19 ・SUMO19M
質量(kg)約0.85
出力XLRピン× 2
入力SONY社仕様 Vマウント× 2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×54.5×210
適合バッテリーSONY社製 Vマウントバッテリー (バッテリーは付属していません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
SHOGUN本体にXLRオーディオの入出力追加するブレイクアウトケーブル
対応製品SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA INFERNO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
カール加工 L字 micro HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品NINJA STAR
長さ(cm)50~65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
カール加工 mini HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 2.0(4K60p対応)ケーブル(ダイキャスト製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
カール加工 full HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
本体に取り付けるベース部と、取り外し可能なサンフードが分かれており、簡単に脱着が可能です。
用途NINJA V専用遮光フード
対応製品NINJA V ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ