カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「atp-8」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC端子台 CONTEC(コンテック)

    BNC端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    取付方式その他
  • 逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス

    逆目盛検測桿ATP型

    マイゾックス
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    欠品中
    トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
    仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
  • 軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット PROMARK(プロマーク)

    軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット

    PROMARK(プロマーク)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    (財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。超軽量太型バットが生み出す抜群の操作性。軟式一般用ミドルヒッター向け。。
    材質アルミ合金色ゴールド質量(g)約700径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)84
  • 軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット PROMARK(プロマーク)

    軟式一般用J.S.B.B 公認金属バット

    PROMARK(プロマーク)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    6日以内出荷
    (財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!。軟式一般用ミドルヒッター向け。。
    材質アルミ合金色ブラック質量(g)約700径(Φmm)【打球部】63長さ(cm)84
  • 軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット PROMARK(プロマーク)

    軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット

    PROMARK(プロマーク)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    6日以内出荷
    (財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!
    材質アルミ合金色ブラック質量(g)約600径(Φmm)【打球部】69.5長さ(cm)78
  • 8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)

    8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H ダークブラウン

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    45日以内出荷
    色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
  • 8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    45日以内出荷
    色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
  • S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H ブラック オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    45日以内出荷
    色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H ダークブラウン

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    45日以内出荷
    色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
  • S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H グレージュ オカムラ(岡村製作所)

    S‐99 安楽イス/肘木付 肘木色:ダークブラウン 750W750D750H グレージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    45日以内出荷
    色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×750グリーン購入法適合
  • 8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H ブラック オカムラ(岡村製作所)

    8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色ダークブラウン 600W650D430H ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    45日以内出荷
    色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)

    DINレール・専用金具

    CONTEC(コンテック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ATP微生物検査キット ルシフェール用オプション品 キッコーマンバイオケミファ

    ATP微生物検査キット ルシフェール用オプション品

    キッコーマンバイオケミファ
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ルミテスターC-110(本体)と専用試薬を用いて様々な微生物検査を迅速に判定することができます。 迅速判定により検査待ち在庫を大幅圧縮し、早期出荷に対応可能です、試薬と混ぜるだけで簡易に操作ができます。 ルシパックでは不可である微生物ATPのみの測定や乳製品の検査で必要な無菌性検査などの迅速測定が可能です。
  • 産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology

    産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット

    PLANET Technology
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
    仕様ハードウェアバージョン1質量(g)389タイプPoE:エンドスパン出力(W)PoEバジェット:30規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート電源DC24~56V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース取付け方法ウォールマウント可能電源供給方式2ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    アンプ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクト

    PLC-RSC- 230UC/21-21

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付け クリップ スチール 13MM AMPHENOL

    取り付け クリップ スチール 13MM

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/3P/4P/6P/8P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1381-71