カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ats4-02」の検索結果

クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
ハイフラットG
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。最大荷重(kg)1
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S40 S40cm付
扶桑精機¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7760セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)800管種軟質銅管
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
Samtec 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装
SAMTEC¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●極数 : 120●行数 : 4●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.8A●シリーズ : ESQT●コンタクト材質 : 青銅●ESQTシリーズエレベーテッドソケット - PC104製品. このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップは金めっき付きTiger Buyコンタクトと金又はすずめっき付きテールを備えています。表を参照してください。 このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップ製品は、様々なリードタイプが用意されています。サイズについては図と表を参照してください。 ATS-30-Q品番 ; 766-6363 766-6363 は、これらのESQTシリーズ基板対基板、2 mmピッチ、4列エレベーテッドソケットストリップと併用するテールシュラウドです。 ATS-30-Qは、シュラウド及びESQTソケットの正確な位置へのボードロックを備えた設計です。. 基板対基板用途向けの0.5 mm角型ピンに対応 振動の激しい環境で使用するために開発. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁物材質: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応