カテゴリ
- 電気材料(37)
- 丸形圧着端子(19)
- Y型(先開型)圧着端子(1)
- その他形状圧着端子(3)
絞り込み
端子形状

CB形(4)

丸形(14)

二つ穴端子(5)

先開形(1)

差込形(1)

板形(1)

棒形(5)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着スリーブ(1)
- 裸圧着端子(22)
内径(Φmm)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3.6(1)
- 5.3(8)
- 6.4(9)
- 8.4(9)
- 10.5(7)
- 10.6(1)
- 11(2)
- 13(8)
- 14(3)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(1)
- 21(4)
- -(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(4)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(23)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2
- 1/0(24)
- 1.04~2.63(22)
- 4(28)
- 6(32)
- 8(37)
- 10(119)
- 11(104)
- 12(134)
- 14(183)
- 15(130)
- 16(225)
- 17(143)
- 18(203)
- 19(150)
- 20(183)
- 21(138)
- 22(168)
- 23(29)
- 24(42)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 6.9(2)
- 8(2)
- 12(1)
- 12.5(2)
- 13.5(4)
- 13.96(2)
- 15.3(3)
- 15.5(4)
- 18.5(2)
- 22(11)
- 30(5)
6.9・8・12・12.5・13.5・13.96・15.3・15.5・18.5・22・30
全長(mm)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 17.8(1)
- 18(4)
- 18.5(1)
- 22(1)
- 25(2)
- 26.2(1)
- 27.7(1)
- 32(2)
- 34.8(2)
- 36.8(4)
- 38(3)
- 39(4)
- 42.3(4)
- 42.7(3)
- 50(2)
- 52.5(3)
- 84(3)
- 全長(mm)をもっと見る
15・16・17・17.8・18・18.5・22・25・26.2・27.7・32・34.8・36.8・38・39・42.3・42.7・50・52.5・84・全長(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
グレー(1)
シルバー(7)
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(2)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- DST(大同端子製造)(3)
- 冨士端子工業(2)
- TRUSCO(5)
- オーム電機(3)
- JAPPY(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ワゴジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワイドミュラー(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・オーム電機・JAPPY・PANDUIT(パンドウイット)・ワゴジャパン・フエニックス・コンタクト・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「attyakutannsi」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸型圧着端子
オーム電機¥128税込¥1411袋(7個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥31,980税込¥35,1781箱(100個)当日出荷から72日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥36,980税込¥40,6781箱(100個)当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
絶縁棒型端子 PIN2
オーム電機(2件のレビュー)¥249税込¥2741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール色青定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886色レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
裸圧着端子(CB形)
DST(大同端子製造)¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896色レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥299税込¥3291袋(1個)5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥5,498税込¥6,0481箱(50個)3日以内出荷から31日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9