カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「atu-3」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強着スタンプ台タート<塗布用> シヤチハタ強着スタンプ台タート<塗布用>シヤチハタ(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。
グリーン購入法適合適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等シリーズTAT繰り返し・詰め替え対応
引寄せハンドル受ケ 中西産業引寄せハンドル受ケ中西産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
専用機器 電線管用刃物 RIKEN(理研機器)専用機器 電線管用刃物RIKEN(理研機器)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モニター上のせラック スマイルキッズモニター上のせラックスマイルキッズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
モニターの上やパーテーションなどに取付けて、時計や携帯電話や小物を置けるラックです。 レバーの開き角度を調節するだけで、簡単にモニターなどに取付けられます。 モニターの大きさは天面の奥行が70mm未満で取付面の奥行は約6~90mm、横幅は260mm以上です。 24段階の調節ができます。耐荷重は約1kgです。
耐荷重(kg)約1材質ABS樹脂質量(g)約245間口(mm)400寸法(cm)約40×18×2.6取付可能寸法(mm)モニターの厚さ:6~90、モニターの幅:260以上アズワン品番64-4013-13
換気型金属トラフ 立上りパワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ 立上りパワフルトラフカナフジ電工
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
立上りコーナー部に使用します。
DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-1627A-TUタイプスリーピース
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
引寄せハンドル 中西産業引寄せハンドル中西産業(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ 中西産業引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ中西産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ 中西産業引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ中西産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834アズワン品番67-2357-48
Multimedia Wireless Keyboard SPARKFUNMultimedia Wireless KeyboardSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
DescriptionWith Single-Board Computers(SBCs)on the rise, it is a good idea to have an easy way to interface with them. Operating on a 2.4GHz frequency, the Multimedia Wireless Keyboard possesses a normal-sized key layout, media controls and a multitouch track pad. This keyboard is powered by a built-in 850mAh LiPo battery, providing you with 500--700 hours of use. Even if you don't have a Raspberry Pi, BeagleBone or another SBC, this keyboard can work with smart TVs, mobile devices and full-blown PCs!The Multimedia Wireless Keyboard can be charged via the attached USB cable, which stores in the same compartment as the wireless USB receiver. The track pad on the wireless keyboard not only features left and right click options, but also a scroll function. Measuring less than an inch thick, this wireless keyboard is an ideal product for on-the-go situations.Note:The attached USB cable is for charging purposes only.Features317.2mm×123.6mm×18.3mm(12.4in×4.8in×0.7in)System Requirements:HID-Compatible DeviceUSB PortWindows 2000, XP, CE, Vista, 7, 8 or HigherLinux(Debian-3.1, Red Hat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)Android OS
アズワン品番67-0429-22
低圧遮断器NF250-ZHV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZHV仕様三菱電機
99,980税込109,978
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-ZEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-ZEW仕様三菱電機
369,800税込406,780
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-ZSW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-ZSW仕様三菱電機
259,800税込285,780
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-ZCW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-ZCW仕様三菱電機
229,800税込252,780
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-ZSW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-ZSW仕様三菱電機
179,800税込197,780
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-ZCW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-ZCW仕様三菱電機
109,800税込120,780
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZSV仕様三菱電機
97,980税込107,778
1台
69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-ZCV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-ZCV仕様三菱電機
51,980税込57,178
1台
69日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応