2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a) 適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190 型式ダイナミック型 質量(g)約245(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~45 外形寸法(mm)Φ54×240 電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 周波数特性100~10000Hz 消費電流(mA)150 通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。
消費電力(W)最大1.2 電源SC12V(付属のACアダプター使用) 周波数特性100~10000Hz 付属品ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ) 適合機種(送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP 質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力-16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×210×222.2 通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合) S/N比50dBijou 歪率(%)2以下 アンテナ外部アンテナ(ダイバーシティ) 出力端子Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

関連カテゴリ