カテゴリ

  • 機構部品(263)
  • 学童・教育用品(134)
  • 制御機器(83)
  • 測定用品(63)
  • オフィス家具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 防犯用品(40)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 家電(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • メカニカル部品(21)
  • バイク純正部品(19)
  • 建築金物(19)
  • 医療(19)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 事務用品(14)
  • 切削工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク部品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 物流用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 作業服(6)
  • 溶接用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atw」の検索結果

1,068件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920 audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920

    audio-technica
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    翌日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910 audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910

    audio-technica
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    翌日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC

    audio-technica
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC

    audio-technica
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
    サービス分類レンタル
  • (ATW)マルチ オイル 10W-30 PL SJ スバル

    (ATW)マルチ オイル 10W-30 PL SJ

    スバル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ヘッドウォーンマイクロホンワイヤレスシステム ATW-1101/H audio-technica

    ヘッドウォーンマイクロホンワイヤレスシステム ATW-1101/H

    audio-technica
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    13日以内出荷
    簡単な操作で、セットアップを完了できます。自動設定機能を搭載しているため、ユーザーによるチャンネル設定は不要です。 トランスミッターとレシーバー間でリアルタイムに双方向通信を行ない、干渉周波数を自動で回避します。過酷な無線LAN環境下や突発的な妨害電波の発生時においてもドロップアウトを回避します。最大8チャンネルの同時使用が可能です。 ベルトパックトランスミッターの内部に、2本のアンテナを搭載。常に条件の良いアンテナから電波を送信しています。レシーバーは受信状態の良いアンテナを自動で選択するスペースダイバーシティ方式をはじめとして、周波数ダイバー、時間ダイバーを採用しています。 エアロビクスやダンスなどの激しい動きでも安定感をキープする、バックホールドタイプのヘッドウォーンマイクロホンシステムです。ハンズフリーによって身体全体を使えるため、より豊かな表現ができます。マイクの出し位置は、左右どちらにも対応可能です。
  • アルミツールフックダブル DBLTACT

    アルミツールフックダブル

    DBLTACT(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱! アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。 強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP! 6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個) ベルト幅60mm対応。
    材質アルミ合金質量(g)193寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×115×73
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • ヘルメット用汗取りタオル タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット用汗取りタオル

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフメット用アクセサリー。ヘルメットの内側に取り付け、額からの汗を吸収します。マジックテープなので簡単に交換が可能。手洗い洗濯で繰り返し使用できます。カラーバリエーション5種類
    用途汗取り用適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)235高さ(mm)55質量(g)10奥行(mm)5
  • 耐炎耐切創手首ガード TRUSCO

    耐炎耐切創手首ガード

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。
    用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番161-2457材質酸化ポリアクリロニトリル繊維●アラミド繊維厚さ(mm)1色グリーンサイズフリー質量(g)38幅(cm)8全長(cm)14.5耐切創性3
  • リレーボックス アイホン

    リレーボックス

    アイホン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途増設ブザー用材質難燃性樹脂形状壁取付型色パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約300備考リレー接点(橙・橙間)電圧:AC100V、DC24V 電流:1A消費電力(W)待受時0.5 最大2.5電源電圧AC100V 50/60Hz電源タイプ電源直結式
  • ピンセット2本組袋入 ANEX

    ピンセット2本組袋入

    ANEX
    ¥319~税込¥351~
    1セット(2本)
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
  • タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
  • 防振材αGELインシュレーター タイカ

    防振材αGELインシュレーター

    タイカ(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
    用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形色半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
  • チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) リケン

    チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ)

    リケン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ線 TRUSCO

    アンテナ線

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    皮膜により耐食性に優れている。
    用途アンテナの固定に。トラスコ品番282-5856材質なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆質量(kg)0.55長さ(m)約30線径(Φmm)約2.0使用荷重(kg)21番手14芯線直径(Φmm)1.6
  • トイレーナR用 取替用ソケット INAX(LIXIL)

    トイレーナR用 取替用ソケット

    INAX(LIXIL)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    他社の簡易水洗トイレからの取替用
    仕様取替用ソケット
  • ダブルベスト TRUSCO

    ダブルベスト

    TRUSCO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
    用途一般作業全般。種別ベスト色ブラック
  • 位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ KATO-DENKI(加藤電機)

    位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ

    KATO-DENKI(加藤電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    GPSを使用しない位置検索サービス。最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します。特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計。自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)。街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
    寸法(mm)約37×48×10(突起部除く)質量(g)約13電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)120充電方式マイクロUSB充電連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
  • 壁寄せ五面体テレビスタンド 【Criste-クリスト-】 ホームテイスト

    壁寄せ五面体テレビスタンド 【Criste-クリスト-】

    ホームテイスト
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインで場所を取らずに壁掛けテレビのように使えお部屋広々。カラーはホワイトとブラックの2色でどんなお部屋にも合わせやすく、モダンな空間を演出してくれます。壁よせタイプのため寝室などでも通路を確保しやすくなっています。また、高さ調整・左右のスイングも可能です。ベースの厚さが2mmで段差が少なくつまずきにくく、デザインも五面体構造でスタイリッシュな商品です。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール幅(cm)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×50.5×125~142高さ調節あり奥行き(cm)50.5
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 60W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    ¥10,698税込¥11,768
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • ヘルメット セフメット用トップカバー タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用トップカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    トップカバー。セフメット専用トップカバー。カラーバリエーション5種類
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)109高さ(mm)84質量(g)48奥行(mm)247
  • 編み込み玉掛ワイヤー オーエッチ工業

    編み込み玉掛ワイヤー

    オーエッチ工業
    ¥699~税込¥769~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途荷物の吊具
  • 充電式LEDワークランタン50W 日動工業

    充電式LEDワークランタン50W

    日動工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
    付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A質量(kg)1.6バッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx寿命(球)40000時間使用環境温度(℃)-20~50点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF電池寿命約500回充電時間(時間)4LED50Wアズワン品番64-5061-13照射角90度演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4000電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5エコロジー商品省エネ
  • 100インチ対応  頑丈・デザインテレビスタンド専用サウンドバー棚板 ホームテイスト

    100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用サウンドバー棚板

    ホームテイスト
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    翌日出荷
    100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用サウンドバー棚板です。専用棚板にはサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめる。3段階高さ調整ができるので、テレビの大きさに合わせて設置できます。100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用棚板と同時に使うと更に便利に活用できます。耐荷重は約10kgで安定してしっかり支えます。
    用途100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンドに取り付けてサウンドバーなどを置く棚として。材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC質量(kg)約3.2幅(cm)100耐荷重(kg)10組立時間15分寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約100×18×1.8
  • 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド ホームテイスト

    最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド

    ホームテイスト
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドです。スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC質量(kg)約21.8幅(cm)90耐荷重(kg)テレビ55まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120~138.5組立時間60分対応インチサイズ32~100インチ
  • 100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用棚板 ホームテイスト

    100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用棚板

    ホームテイスト
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    翌日出荷
    100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンド専用棚板です。専用棚板にはレコーダーやゲーム機器を置けます。オシャレに小物置きにすればインテリアとしても楽しめます。3段階高さ調整ができるので、テレビの大きさに合わせて設置できます。棚板を2つ使う更に便利に活用できます。耐荷重は約5kgで安定してしっかり支えます。
    用途100インチ対応 頑丈・デザインテレビスタンドに取り付けてレコーダーなどを置く棚として。材質主材:スチール/MDF、表面加工:粉体塗装/PVC質量(kg)約2.3幅(cm)45耐荷重(kg)5組立時間15分寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約45×30×1.8
  • 充電式LEDワークランタン 日動工業

    充電式LEDワークランタン

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利なLEDランタン 可動式ヘsドで照らしたい場所にピンポイントで照射できます。 シガープラグ充電器付なので車で充電が可能です。
    用途夜間の見回り作業に アウトドアに 緊急災害時に 夜釣りに 線路の夜間工事用の照明に付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様底面マグネット付、バッテリー残量表示、USB出力(5V1A)付、2電源充電可能幅(mm)133質量(kg)1.1タイプ屋内型・充電式奥行(mm)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×116×262バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:1930、LOW:900寿命球:40000時間バッテリー容量(Ah)8.8バッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-5~45点灯方式残量ランプ点灯-HIGH-LOW-SOS点滅-点滅-OFF電池寿命500回充電時間(時間)ACアダプター:5、シガープラグ充電器:8アズワン品番65-1856-53照射角60度演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1800電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:11.5エコロジー商品省エネ
  • マルチチャンネルデジタルハンドヘルドワイヤレスシステム audio-technica

    マルチチャンネルデジタルハンドヘルドワイヤレスシステム

    audio-technica
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    ハンドヘルドタイプのマイクロホンを組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステム。YVC-1000との接続には別途ATL417A/3.0が必要です。
  • 壁寄せ五面体テレビスタンド 【Criste-クリスト-】 専用サウンドバー棚板 ホームテイスト

    壁寄せ五面体テレビスタンド 【Criste-クリスト-】 専用サウンドバー棚板

    ホームテイスト
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    翌日出荷
    洗練されたデザインの壁寄せテレビスタンド、LWAT専用サウンドバーです。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質MDF幅(cm)100高さ(cm)3.8奥行き(cm)18
  • バックカメラ 広角タイプ Beat-Sonic

    バックカメラ 広角タイプ

    Beat-Sonic
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
    仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態バックビュー防水性IP67画角[水平]約140度、[垂直]約105動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)1
  • 手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 ホームテイスト

    手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】

    ホームテイスト
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインの手動昇降式テレビスタンド。場所を取らない壁掛けテレビのように使えて、お部屋が広く見えます。用途に合わせて簡単に高さ調節が可能です。施工不要なのでどこでも設置できます。スイング式なので、上下左右に好きな位置に調整可能です。カラーはホワイトオークとウォールナットのシンプルな2色でどんなお部屋にも合わせやすく、モダンな空間を演出してくれます。取付けテレビは32~55インチまで対応可能。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとして色ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×99-114組立時間60分素材主材:スチール・MDF(一部PP・PE)表面加工:粉体塗装・PVCハンドル:ABSキャップ:ナイロン入数1台
  • 手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 ホームテイスト

    手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】

    ホームテイスト
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインの手動昇降式テレビスタンド。場所を取らない壁掛けテレビのように使えて、お部屋が広く見えます。用途に合わせて簡単に高さ調節が可能です。施工不要なのでどこでも設置できます。スイング式なので、上下左右に好きな位置に調整可能です。カラーはホワイトオークとウォールナットのシンプルな2色でどんなお部屋にも合わせやすく、モダンな空間を演出してくれます。取付けテレビは32~55インチまで対応可能。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとして色ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×99-114組立時間60分素材主材:スチール・MDF(一部PP・PE)表面加工:粉体塗装・PVCハンドル:ABSキャップ:ナイロン入数1台
  • 壁寄せ五面体テレビスタンド 【Criste-クリスト-】 専用棚板 ホームテイスト

    壁寄せ五面体テレビスタンド 【Criste-クリスト-】 専用棚板

    ホームテイスト
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    翌日出荷
    洗練されたデザインの壁寄せテレビスタンド、LWAT専用棚板です。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質MDF幅(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×3.8高さ(cm)3.8奥行き(cm)37
  • 木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 ホームテイスト

    木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】

    ホームテイスト
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    木目転写模様が美しいZ型テレビスタンド!。スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインです。転倒防止ワイヤー付きで、壁に固定することで安全にご使用できます。高さは3段階調整可能でお好みの高さに設定できます。棚の高さと奥行きは5段階調節可能です。32~55インチのテレビを取付できます。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
  • キャップ IDEC(和泉電気)

    キャップ

    IDEC(和泉電気)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • パッとヒーターW リンクサス(Linxas)

    パッとヒーターW

    リンクサス(Linxas)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • エルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    エルボアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • デジタルワイヤレストランスミッター audio-technica

    デジタルワイヤレストランスミッター

    audio-technica
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    別売のトランスミッター用マイクロホンと接続して使う、電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式モデル。
    質量(g)約90(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)160外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×25入力端子4ピンコネクター(オーディオテクニカ専用)通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
  • 室内ドア外付用ドアストッパー(床側部品) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア外付用ドアストッパー(床側部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)
...