曜日別特売

手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】

手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 - ホームテイスト手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 - ホームテイスト手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 - ホームテイスト手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 - ホームテイスト手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 - ホームテイスト手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 - ホームテイスト手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 - ホームテイスト手動昇降式テレビスタンド 【Ulom-ウロム-】 - ホームテイスト

シンプルなデザインの手動昇降式テレビスタンド。
場所を取らない壁掛けテレビのように使えて、お部屋が広く見えます。用途に合わせて簡単に高さ調節が可能です。
施工不要なのでどこでも設置できます。
スイング式なので、上下左右に好きな位置に調整可能です。
カラーはホワイトオークとウォールナットのシンプルな2色でどんなお部屋にも合わせやすく、モダンな空間を演出してくれます。
取付けテレビは32~55インチまで対応可能。

素材
主材:スチール・MDF(一部PP・PE)
表面加工:粉体塗装・PVC
ハンドル:ABS
キャップ:ナイロン
用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとして
色
ウォールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×45×99-114
組立時間
60分
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02571471UWAT-WAL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥3,182/税込¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする