曜日別特売

木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】

木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 - ホームテイスト木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 - ホームテイスト木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 - ホームテイスト木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 - ホームテイスト木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 - ホームテイスト木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 - ホームテイスト木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 - ホームテイスト木目が美しい棚付きZ型壁寄せテレビスタンド【Zarzia-ザージア-】 - ホームテイスト

木目転写模様が美しいZ型テレビスタンド!
スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインです。
転倒防止ワイヤー付きで、壁に固定することで安全にご使用できます。
高さは3段階調整可能でお好みの高さに設定できます。
棚の高さと奥行きは5段階調節可能です。
32~55インチのテレビを取付できます。

用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
内容
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×37×104-119
素材
スチール(粉体塗装、フレーム部:木目転写)
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZWAT-WAL 0357473803574738ZWAT-WALウォールナット
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
ZWAT-SBO 0357487803574878ZWAT-SBOシャビーオーク
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする