カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「au-m8」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクティブユニット JEJアステージ

    アクティブユニット

    JEJアステージ(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
    セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2材質PP幅(mm)305質量(kg)0.9色グレー高さ(mm)290奥行(mm)70外形寸法(mm)305×70×290仕切数(個)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)

    プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き>

    diplomat(ディプロマット)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
  • ベルトフック付きミニケース JEJアステージ

    ベルトフック付きミニケース

    JEJアステージ(5件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
    適合AU-6、9、M8用材質PP幅(mm)96色ナチュラル高さ(mm)65質量(g)50品名ベルトフック付きミニケース奥行(mm)73外形寸法(mm)96×73×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトフック付きミニケースL JEJアステージ

    ベルトフック付きミニケースL

    JEJアステージ(4件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。ワイドタイプで125mmの釘も収納可能です。
    適合AU-9、6、M8用材質PP幅(mm)145色ナチュラル高さ(mm)65質量(g)80品名ベルトフック付きミニケースL奥行(mm)73外形寸法(mm)145×73×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングスパイラルタップ AU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    3日以内出荷
    主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
    T6W7B104H16D90C102S18E90G24J50I5K12N50U20AD14.5M80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

    KITACO(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    3日以内出荷
    パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
  • インダス K-flex AU カクイチ

    インダス K-flex AU

    カクイチ
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    4日以内出荷
    非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
    用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等色レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂定尺(m)100許容曲げ半径(mm)40許容圧力(MPa)0~1.5特性耐寒、耐久、耐摩耗
  • チーズクミタテ BIGM(丸山製作所)

    チーズクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格MF-6391PASS部品名称チーズクミタテ図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.12、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.47、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1065SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ノズル組立部品_No.15、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.63、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.8、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.2など
  • ハキダシホースA BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハキダシホースA図解NoMS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.85、MSA613R2T-2K RCソウチ部品_No.85、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.85、MS511R2-M 調圧装置部品_No.85、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.85、MS511R2-M フレーム部品_No.85、MSA515R4CS-1(10) ドラムクミタテ部品_No.85、GKB2203L 付属品部品_No.85、MB267MKM 付属品部品_No.85、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.85、GKB2403U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.85、MS410R2-M ホースリール部品_No.85、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.85、MS613R4CF(11.5) オプション部品_No.85、DB26D-C 2G 本体部品_No.85など
  • パイロツトランプ(ミドリ) BIGM(丸山製作所)

    パイロツトランプ(ミドリ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格P331370-0000部品名称パイロツトランプ(ミドリ)図解NoBSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.10、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.34、SSA-R1000 計器パネル部品_No.20、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.29、BSM-1550L-22DUBK スイッチボックス部品_No.8、SSA-S551 計器パネル部品_No.27、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.49、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.8、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.12、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.9など
  • タカナット BIGM(丸山製作所)

    タカナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥270税込¥297
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X30部品名称タカナツト図解NoBSM-1350L-18DUBK 調圧モータ部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U パワーレギュレータ部品_No.8、BSM-1670SLT 調圧モータ部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U パワーレギュレータ部品_No.8、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.61、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧モータ部品_No.8、BSM-1265SLT 調圧モータ部品_No.8、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.8、BSM-1350L-18AU 調圧モータ部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.8、BSM-1070SLT(18) 調圧モータ部品_No.8、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.11、BSM-1550L-22AU 調圧モータ部品_No.8、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.35、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.36、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.11など
  • ヒユーズホルダ BIGM(丸山製作所)

    ヒユーズホルダ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    備考9フクム部品名称ヒユーズホルダ図解NoBSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AUBK スイッチボックス部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.8、CBM-520SLT-C2-3 スイッチボックス部品_No.14、BSM-1350L-18AU スイッチボックス部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.8、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.10、BSM-1550L-22DU スイッチボックス部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) スイッチボックス部品_No.9、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.6、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.8など
  • BC37N便槽ASS’Y ドレン無 旭ハウス工業

    BC37N便槽ASS’Y ドレン無

    旭ハウス工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    15日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ、汲取り式タイプ専用の便槽となります。M8サイズのボルト、ナットにて本体に取付。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE容量(L)便槽:320