カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(75)
  • バイク部品(68)
  • 制御機器(57)
  • メカニカル部品(43)
  • 事務用品(37)
  • バイク純正部品(24)
  • 防犯用品(23)
  • 学童・教育用品(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「auro」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUROフローリングワックスシート AURO(アウロ)AUROフローリングワックスシートAURO(アウロ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2個×10枚)
翌日出荷
商品タイプ本体バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210093バイオマス配合率(%)10
AUROカビ取りスプレー AURO(アウロ)AUROカビ取りスプレーAURO(アウロ)
2,598税込2,858
1個(350mL)
8日以内出荷
バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220413バイオマス配合率(%)15
AUROキッチンお掃除スプレー AURO(アウロ)AUROキッチンお掃除スプレーAURO(アウロ)
1,598税込1,758
1個(350mL)
8日以内出荷
油汚れの多いキッチンも毎日サッとひと拭きすれば汚れ知らずのキッチンに。
バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号2220413バイオマス配合率(%)15
アウロ クリーニング&除菌スプレー AURO(アウロ)アウロ クリーニング&除菌スプレーAURO(アウロ)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
シュッとひと吹き!瞬間除菌99.9%のおうちクリーニングアルカリ電解水と炭酸塩のパワーで油汚れも綺麗サッパリ素手でも使える天然由来成分100%界面活性剤不使用食品を扱うところも安心して使用できるレモンとローズマリーのエッセンシャルオイル配合【使用方法】・汚れた所や除菌したい所にスプレーし、布などで拭き取ってください・2度拭きは不要です(気になる場合は水拭きをしてください)・使用適否が気になる場合は目立たない所で試してから使用してください
用途ダイニングテーブル、キッチン周り、冷蔵庫、電子レンジ、おっもちゃ、車内の汚れ落とし・除菌など成分発酵エタノール、アルカリ電解水、重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、グリセリン、レモン油、ローズマリー油、水容量(mL)本体:300、詰め替え:260液性弱アルカリ性使用量(目安)約15cm離して、1~2回スプレー
【日本製】カビ取りシート 10枚入り×6個 AURO(アウロ)【日本製】カビ取りシート 10枚入り×6個AURO(アウロ)
3,998税込4,398
1セット(6個)
6日以内出荷
カビ取りとお掃除がこの1枚で! カビ除去・カビ防止・汚れ落としができるお掃除シート。天然由来成分100%。塩素不使用。素手で使用OK。
用途カビ除去・カビ防止・汚れ落としに。 AURO アウロ カビ取り カビ除去 カビ防止 カビ取りシート 掃除シート 塩素不使用成分ソルビン酸カリウム、グリセリン、ラウリルグルコシド、発酵エタノール、水材質(シート)レーヨン(生分解性不織布)液性弱アルカリ性シートサイズ(cm)20×30
レーザービームソーオーロラ 谷テックレーザービームソーオーロラ谷テック
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS2018年トラスコ掲載ページ5 0791
マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
ラミネートフィルム100μ AURORA(オーロラジャパン)ラミネートフィルム100μAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
149税込164
1パック(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)ラミネートフィルム(A4)AURORA(オーロラジャパン)
539税込593
1パック(20枚)
当日出荷
4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)AURORA(オーロラジャパン)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
ブレーカー用 ロックアウト ZATTAブレーカー用 ロックアウトZATTA
789税込868
1個
当日出荷
ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45x25x14レッド質量(g)21
ブレーカー用ロックアウト トライメイトブレーカー用ロックアウトトライメイト
799税込879
1個
当日出荷
ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14レッド質量(g)21
ラミネーター AURORA(オーロラジャパン)ラミネーターAURORA(オーロラジャパン)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から4日以内出荷
2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
ウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン)裁断機付きラミネーターAURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)AURORA(オーロラジャパン)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
60分連続裁断シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)60分連続裁断シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
ミニサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)ミニサーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ材質ナイロン寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2トラスコ品番440-2073質量(g)46
ハンディカラー電卓 AURORA(オーロラジャパン)ハンディカラー電卓AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9質量(g)約36桁数12仕様デュアルパワー、税計算、計算状態表示付きサイズハンディサイズ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9
卓上税率切替電卓 AURORA(オーロラジャパン)卓上税率切替電卓AURORA(オーロラジャパン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
寸法(mm)173×107×26質量(g)約145.7桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/チルト表示/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
卓上カラー電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)卓上カラー電卓(中型)AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ中型
高圧盤扉用ロックアウト治具 JAPPY高圧盤扉用ロックアウト治具JAPPY
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス、ヒンジ部:ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.5×60×53
オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
便利ならくらく取手付き 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
質量(kg)約23.4黒/白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30原稿サイズA4コピー用紙ダストボックス容量(L)約53裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)細断形状ミニクロスカット音量(dB)モーター:52(空転時)細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能あり
卓上電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)卓上電卓(中型)AURORA(オーロラジャパン)
999税込1,099
1個
当日出荷
サイズ中型
産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック StarTech.com産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロックStarTech.com
25,980税込28,578
1個
欠品中
USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質ナイロン寸法D(mm)8.9寸法E(mm)10.2寸法B(mm)27.9寸法C(mm)7.5適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
個数計 GCシリーズ A&D個数計 GCシリーズA&D
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から11日以内出荷
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
特殊錠 ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)特殊錠 ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1組
当日出荷
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
電気工事用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)
51,980税込57,178特価
1箱(1個)
当日出荷
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
サーキットブレーカー用ロックアウト ユニットサーキットブレーカー用ロックアウトユニット
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
トラスコ品番742-3110材質ナイロン
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番440-1905材質ナイロン質量(g)58寸法A(mm)52.1寸法D(mm)8.9寸法E(mm)19.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)11.7取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式) MasterLOCKボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)MasterLOCK
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
欠品中
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 ARC(Audio Return Channel)に対応しておりテレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力できAVアンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
仕様機器間制御(CEC):対応 入力DDC信号:5V 切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1 ピクセルクロック:600MHz(最大) HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側:LPCセット内容切替器本体、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書・保証書ACアダプタ(5V 1A)※1:4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。 4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.6Wインターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作環境稼動温度・湿度:温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度:温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)トグルスイッチ用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート透明質量(g)38.55
電源制御用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)電源制御用ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18
ラミネートフィルム100μ(B7) AURORA(オーロラジャパン)ラミネートフィルム100μ(B7)AURORA(オーロラジャパン)
179税込197
1パック(20枚)
当日出荷
フィルム厚100ミクロンのラミネートフィルム20枚入り。ラミネート加工をすることで耐久性や防水性を付加できます。
フィルム厚さ(μm)100
ハンディ電卓 AURORA(オーロラジャパン)ハンディ電卓AURORA(オーロラジャパン)
669税込736
1個
当日出荷
サイズハンディサイズ
ボールバルブ用ロックアウト装置 MasterLOCKボールバルブ用ロックアウト装置MasterLOCK
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボールバルブのハンドル用ロックアウト装置(金属製)
用途バルブをロックアウトする場合に使用。