カテゴリ

  • 清掃用品(3)
    • フローリング用掃除シート(1)
  • 洗剤・除去剤(2)
    • 防カビスプレー(1)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 事務用品(34)
  • 防犯用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 家電(4)
  • 自転車部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
商品タイプ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「auro」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AUROフローリングワックスシート AURO(アウロ)

    AUROフローリングワックスシート

    AURO(アウロ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2個×10枚)
    当日出荷
    商品タイプ本体バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210093バイオマス配合率(%)10
  • AUROカビ取りスプレー AURO(アウロ)

    AUROカビ取りスプレー

    AURO(アウロ)
    2,598税込2,858
    1個(350mL)
    翌日出荷
    バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220413バイオマス配合率(%)15
  • アウロ クリーニング&除菌スプレー AURO(アウロ)

    アウロ クリーニング&除菌スプレー

    AURO(アウロ)
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    シュッとひと吹き!瞬間除菌99.9%のおうちクリーニング。アルカリ電解水と炭酸塩のパワーで油汚れも綺麗サッパリ。素手でも使える天然由来成分100%。界面活性剤不使用。食品を扱うところも安心して使用できる。レモンとローズマリーのエッセンシャルオイル配合。【使用方法】。・汚れた所や除菌したい所にスプレーし、布などで拭き取ってください。・2度拭きは不要です(気になる場合は水拭きをしてください)。・使用適否が気になる場合は目立たない所で試してから使用してください
    用途ダイニングテーブル、キッチン周り、冷蔵庫、電子レンジ、おっもちゃ、車内の汚れ落とし・除菌など成分発酵エタノール、アルカリ電解水、重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、グリセリン、レモン油、ローズマリー油、水容量(mL)本体:300、詰め替え:260液性弱アルカリ性使用量(目安)約15cm離して、1~2回スプレー
  • 【日本製】カビ取りシート 10枚入り×6個 AURO(アウロ)

    【日本製】カビ取りシート 10枚入り×6個

    AURO(アウロ)
    3,998税込4,398
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    カビ取りとお掃除がこの1枚で! 。カビ除去・カビ防止・汚れ落としができるお掃除シート。天然由来成分100%。塩素不使用。素手で使用OK。
    用途カビ除去・カビ防止・汚れ落としに。 AURO アウロ カビ取り カビ除去 カビ防止 カビ取りシート 掃除シート 塩素不使用成分ソルビン酸カリウム、グリセリン、ラウリルグルコシド、発酵エタノール、水材質(シート)レーヨン(生分解性不織布)液性弱アルカリ性シートサイズ(cm)20×30
  • 充電式LEDランタン パーフェクトレード

    充電式LEDランタン

    パーフェクトレード
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    突然の雨でも安心のIP45防水・防塵性能を搭載、背面にマグネットと吊るしフック付きで多用途に使用可能です。36個のLED光源を搭載し1200lmの超高輝度照射。また4段階の光量調節が可能です。電池残量インジケーターを備えた5200mAHの大容量バッテリーを搭載し、非常時にはスマホ等の充電用バッテリーとしても使用でいただけます。
  • レーザービームソーオーロラ 谷テック

    レーザービームソーオーロラ

    谷テック
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
    用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS2018年トラスコ掲載ページ5 0791
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • ラミネートフィルム100μ AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム100μ

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • 4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
    質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
  • 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    裁断機付きラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
    連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • ブレーカー用ロックアウト トライメイト

    ブレーカー用ロックアウト

    トライメイト
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14レッド質量(g)21
  • ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム(A4)

    AURORA(オーロラジャパン)
    539税込593
    1パック(20枚)
    当日出荷
  • ラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
    ウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
  • ブレーカー用 ロックアウト ZATTA

    ブレーカー用 ロックアウト

    ZATTA
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45x25x14レッド質量(g)21
  • 60分連続裁断シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    60分連続裁断シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
    ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • ハンディカラー電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    ハンディカラー電卓

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9質量(g)約36桁数12仕様デュアルパワー、税計算、計算状態表示付きサイズハンディサイズ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
    寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
  • 高圧盤扉用ロックアウト治具 JAPPY

    高圧盤扉用ロックアウト治具

    JAPPY
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス、ヒンジ部:ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.5×60×53
  • オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    オートフィードシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
    ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • 4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
    用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
  • 卓上電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サイズ中型
  • 卓上税率切替電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    卓上税率切替電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)173×107×26質量(g)約145.7桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/チルト表示/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
  • 卓上カラー電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上カラー電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ中型
  • ラミネートフィルム100μ(B7) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム100μ(B7)

    AURORA(オーロラジャパン)
    179税込197
    1パック(20枚)
    当日出荷
    フィルム厚100ミクロンのラミネートフィルム20枚入り。ラミネート加工をすることで耐久性や防水性を付加できます。
    フィルム厚さ(μm)100
  • 電源制御用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    電源制御用ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
    ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18
  • 1Uスライド棚 AURORA(共栄商事)

    1Uスライド棚

    AURORA(共栄商事)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    EIAラックシリーズ及びレクチャーキャビネットシリーズに使用可。 通常取付はスライド棚仕様・裏返し取付は引出しとして使用可。 積載重量は5kgまで。
    積載荷重(kg)5
  • サーキットブレーカー用ロックアウト ユニット

    サーキットブレーカー用ロックアウト

    ユニット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
    トラスコ品番742-3110材質ナイロン
  • ハンディ電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    ハンディ電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    サイズハンディサイズ
  • 産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック StarTech.com

    産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
    ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
  • ブレーカー用 ロックアウト HMD WORKS

    ブレーカー用 ロックアウト

    HMD WORKS
    789税込868
    1個
    欠品中
    ブレーカースイッチを直接ロックできる安全器具です。止めねじがセットされているため、工具不要で簡単に取り付け可能。誤ってスイッチが入るのを防ぎ、安全管理に役立ちます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14レッド質量(g)21
  • 特殊錠 ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    特殊錠 ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷
    ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
    用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
  • 電気工事用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    電気工事用ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1箱(1個)
    当日出荷
    掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
    トラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
  • VESA変換金具 AURORA(共栄商事)

    VESA変換金具

    AURORA(共栄商事)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付VESAが800x400/500/600のディスプレイをご使用の際に。 縦設置にも対応。
  • メンテナンス用ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)

    メンテナンス用ロックアウトキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷
    ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
    ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127トラスコ品番403-7723セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1質量(kg)2.66
  • ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式) MasterLOCK

    ボールバルブ用ロックアウト装置(調節式)

    MasterLOCK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ用調節式ロックアウト装置(樹脂製)
    用途直径13~51mmのバルブをロックアウトする場合に使用。適合径(Φmm)バルブ:13~51
  • 革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付 SUZUKID(スズキッド)

    革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付

    SUZUKID(スズキッド)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
    用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
  • 個数計 GCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 GCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430
  • エアーカプラ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    エアーカプラ用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウト
    トラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
  • トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    トグルスイッチ用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
    用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート透明質量(g)38.55
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
"auro" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷