カテゴリ
- 清掃用品(3)
- フローリング用掃除シート(1)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防カビスプレー(1)
- パソコン/周辺機器(99)
- 制御機器(54)
- メカニカル部品(43)
- 事務用品(36)
- 防犯用品(25)
- 学童・教育用品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自動車純正部品(11)
- 物流用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 家電(6)
- バイク部品(4)
- 溶接用品(4)
- 測定用品(4)
- オフィス家具(3)
- 自転車部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
商品タイプ
ブランド
- AURO(アウロ)(4)
- メディアカバーマーケット(51)
- AURORA(オーロラジャパン)(49)
- Aurora Bearing Company(38)
- AURORA(共栄商事)(37)
- KEMET(31)
- SPARKFUN(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(12)
- ニッサン(9)
- Merck(メルクミリポア)(8)
- SOURIAU(8)
- RS PRO(7)
- ビーエム機器(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- SIEMENS(4)
- MICROCHIP(3)
- ロジック(3)
- COUGAR(3)
- ブランドをもっと見る
「auro」の検索結果

AUROフローリングワックスシート
AURO(アウロ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2個×10枚)当日出荷商品タイプ本体バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210093バイオマス配合率(%)10
アウロ クリーニング&除菌スプレー
AURO(アウロ)¥2,798税込¥3,0781セット6日以内出荷シュッとひと吹き!瞬間除菌99.9%のおうちクリーニング。アルカリ電解水と炭酸塩のパワーで油汚れも綺麗サッパリ。素手でも使える天然由来成分100%。界面活性剤不使用。食品を扱うところも安心して使用できる。レモンとローズマリーのエッセンシャルオイル配合。【使用方法】。・汚れた所や除菌したい所にスプレーし、布などで拭き取ってください。・2度拭きは不要です(気になる場合は水拭きをしてください)。・使用適否が気になる場合は目立たない所で試してから使用してください用途ダイニングテーブル、キッチン周り、冷蔵庫、電子レンジ、おっもちゃ、車内の汚れ落とし・除菌など成分発酵エタノール、アルカリ電解水、重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、グリセリン、レモン油、ローズマリー油、水容量(mL)本体:300、詰め替え:260液性弱アルカリ性使用量(目安)約15cm離して、1~2回スプレー
【日本製】カビ取りシート 10枚入り×6個
AURO(アウロ)¥3,998税込¥4,3981セット(6個)6日以内出荷カビ取りとお掃除がこの1枚で! 。カビ除去・カビ防止・汚れ落としができるお掃除シート。天然由来成分100%。塩素不使用。素手で使用OK。用途カビ除去・カビ防止・汚れ落としに。 AURO アウロ カビ取り カビ除去 カビ防止 カビ取りシート 掃除シート 塩素不使用成分ソルビン酸カリウム、グリセリン、ラウリルグルコシド、発酵エタノール、水材質(シート)レーヨン(生分解性不織布)液性弱アルカリ性シートサイズ(cm)20×30
充電式LEDランタン
パーフェクトレード¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷突然の雨でも安心のIP45防水・防塵性能を搭載、背面にマグネットと吊るしフック付きで多用途に使用可能です。36個のLED光源を搭載し1200lmの超高輝度照射。また4段階の光量調節が可能です。電池残量インジケーターを備えた5200mAHの大容量バッテリーを搭載し、非常時にはスマホ等の充電用バッテリーとしても使用でいただけます。
レーザービームソーオーロラ
谷テック¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷から翌々日出荷極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS2018年トラスコ掲載ページ5 0791
マイクロカット 3Wayシュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)
AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
裁断機付きラミネーター
AURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
ブレーカー用ロックアウト
トライメイト¥799税込¥8791個当日出荷ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14色レッド質量(g)21
ラミネーター
AURORA(オーロラジャパン)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーターウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
ブレーカー用 ロックアウト
ZATTA¥789税込¥8681個当日出荷ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカースイッチを直接ロックし、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45x25x14色レッド質量(g)21
60分連続裁断シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。色ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
オートフィードシュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。色ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
ミニサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ材質ナイロン色赤寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2トラスコ品番440-2073質量(g)46
4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)
AURORA(オーロラジャパン)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)5(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10アズワン品番65-1795-14音量(dB)【モーター】60最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
卓上税率切替電卓
AURORA(オーロラジャパン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷寸法(mm)173×107×26質量(g)約145.7桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/チルト表示/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。材質ナイロン色赤寸法D(mm)8.9寸法E(mm)10.2寸法B(mm)27.9寸法C(mm)7.5適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
ラミネートフィルム100μ(B7)
AURORA(オーロラジャパン)¥179税込¥1971パック(20枚)当日出荷フィルム厚100ミクロンのラミネートフィルム20枚入り。ラミネート加工をすることで耐久性や防水性を付加できます。フィルム厚さ(μm)100
電源制御用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番440-1905材質ナイロン色赤質量(g)58寸法A(mm)52.1寸法D(mm)8.9寸法E(mm)19.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)11.7取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
1Uスライド棚
AURORA(共栄商事)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷EIAラックシリーズ及びレクチャーキャビネットシリーズに使用可。 通常取付はスライド棚仕様・裏返し取付は引出しとして使用可。 積載重量は5kgまで。積載荷重(kg)5
サーキットブレーカー用ロックアウト
ユニット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。トラスコ品番742-3110材質ナイロン
産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個当日出荷USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション色ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
ブレーカー用 ロックアウト
HMD WORKS¥789税込¥8681個欠品中ブレーカースイッチを直接ロックできる安全器具です。止めねじがセットされているため、工具不要で簡単に取り付け可能。誤ってスイッチが入るのを防ぎ、安全管理に役立ちます。用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14色レッド質量(g)21
特殊錠 ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781組当日出荷ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
電気工事用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781箱(1個)当日出荷掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキットトラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
容積式ポンプ
ザイレムジャパン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres。CE, NSF。Flojet RLF diaphragm pumps。Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps。Suitable for water and light water based chemicals。Pumps can be situated above water level。Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventerタイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
メンテナンス用ロックアウトキット
PANDUIT(パンドウイット)¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127トラスコ品番403-7723セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1質量(kg)2.66