充電式LEDランタン
突然の雨でも安心のIP45防水・防塵性能を搭載、背面にマグネットと吊るしフック付きで多用途に使用可能です。36個のLED光源を搭載し1200lmの超高輝度照射。また4段階の光量調節が可能です。電池残量インジケーターを備えた5200mAHの大容量バッテリーを搭載し、非常時にはスマホ等の充電用バッテリーとしても使用でいただけます。
- 付属品
- 充電ケーブル、取扱説明書、収納バッグ
- 材質
- ARS,アルミ合金、PC
- 質量(g)
- 200
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 95×50
- LED色
- 暖色
- 入力端子
- USB
- 電池寿命
- 約500-1000回
- バッテリー容量(mAh)
- 5200
- 光束(Lm)
- 最大1200
- 防水性
- IP45
- 連続点灯時間(時間)
- 約60(弱モード)
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ
























