カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 洗車・清掃(8)
  • 整備工具・収納(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「autobahn」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-100』は全長:240mm、シャフト長:100mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)240シャフト長さ(mm)100危険物の類別非危険物
43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn43PCS.ビット&ショートソケットセットAutobahn
7,698税込8,468
1セット
9日以内出荷
狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセットAutobahn
7,198税込7,918
1セット
5日以内出荷
軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41関連資料(1.36MB)
メタルトリムリムーバー AutobahnメタルトリムリムーバーAutobahn
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。
用途自動車の整備などに最適。内張り出し パネルはがし ホイールのウェイト外し その他用途に幅広く使えます材質クロムモリブデン質量(g)110寸法(幅W×長さL)(mm)22×210先端厚さ(mm)2.2
マグネットトレー(レッド) Autobahnマグネットトレー(レッド)Autobahn
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
用途自動車の整備などに最適レッド本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12関連資料(0.89MB)
マグネットトレー(マットブラック) Autobahnマグネットトレー(マットブラック)Autobahn
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
用途自動車の整備などに最適マットブラック本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12関連資料(0.89MB)
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)300シャフト長さ(mm)160危険物の類別非危険物
トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahnトルネードノズルエアブローガン 265mmAutobahn
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物関連資料(1.02MB)
マグネットシリコントレー 2PC Autobahnマグネットシリコントレー 2PCAutobahn
2,998税込3,298
1箱
3日以内出荷
パーツの紛失防止に!底面全体マグネットでしっかり固定します。シリコン樹脂製で折り畳めるので、コンパクトに収納でき使用する作業台や収納する部品の傷を防止。また、底面全体がマグネットなのでしっかりくっつきます。赤・青の2個セットです。
用途自動車の整備などに最適レッド・ブルーのセット質量(g)約210寸法(cm)縦11.4×横11.4/底面:縦9.1×横9.1高さ(cm)折り畳んだ状態:約1.95/広げた状態:約5.3
基礎天端レベルビス MUSE基礎天端レベルビスMUSE(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。 予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。 レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)60質量(g/本)3寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセット Autobahn7PC.ユニバーサルエキストラクターオフセットメガネレンチセットAutobahn
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
表面処理は高級感漂うブラック色の特殊電着仕上げ。ユニバーサルエキストラクターレンチは、特殊設計により一つのサイズで、6角ミリ、85%なめてしまった6角、E型トルクス、12角ミリボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。セット組サイズ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm。
用途自動車の整備などに最適セット内容(7本組セット):6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm質量(g)805関連資料(1.14MB)トレー寸法(mm)300×180×30
SANKOカップダイヤ 赤 105 三高SANKOカップダイヤ 赤 105三高
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahnコードレスポリッシャー (バッテリー1個付)Autobahn
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
マグネットレンチホルダー 3/8SQ レッド Autobahnマグネットレンチホルダー 3/8SQ レッドAutobahn
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
レンチの整理保管に便利な磁石付きホルダー!15個のソケットの保持が可能。『MWH315』は、レンチの整理保管に便利な強力磁石が付いたレンチホルダーです。15 個のソケットを保持でき、ツールチェストの内側など、磁石のくっつく所であればどこでも使用できます。黒と赤の2色からお選びいただけます。
用途自動車の整備などに最適。整備工具の整理・収納に。その他15個のソケットを保持可能全長(mm)305差込角(mm)9.5(3/8”)
LED付マットクリーパー AutobahnLED付マットクリーパーAutobahn
8,698税込9,568
1枚
3日以内出荷
LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適! 軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
用途自動車の整備などに最適寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96質量(g)977電源単3乾電池4個(電池別売)
モイストリッチファストクレンジング 2.5kg Autobahnモイストリッチファストクレンジング 2.5kgAutobahn
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
オレンジオイルとミクロスクラブを使用した業務用ハンドクリーナー。頑固な油汚れも溶解する洗浄力。
用途作業後の頑固な油汚れの洗浄などに成分オレンジオイル、アロエベラエキス、スクラブ、非イオン界面活性剤、増粘剤、防腐剤、水使用方法汚れた手に適量(1~2プッシュ)を出して下さい。手全体に馴染ませながら擦り洗いして下さい。手かぬるま湯で洗浄分が無くなるまでよくすすいで下さい。天然成分を配合している為、製品により色や香りが若干異なる場合がありますが、製品性能に違いはありません。液性中性、微香性内容量(kg)2.5繰り返し・詰め替え対応
ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット AutobahnノンスリップエキストラロングメガネレンチセットAutobahn
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
特殊設計(脱落防止設計)により一般的なボルト・ナット一般的なボルトはもちろん、85%なめてしまったボルト・ナット、ラッフィング(カケやバリの出た)ボルト・ナット、薄頭ボルト・ナットの締め緩め作業が容易。
用途自動車の整備などに最適仕様■セット組サイズ(5本組):8×10・12×13・14×15・16×17・18×19mm ■特殊設計(脱落防止設計)のより様々なボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。
リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) Autobahnリバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer)Autobahn
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
独自のスプライン形状で様々なネジに対応!作業性が抜群なギアレンチセット。『RGW-4S』は、メガネ部に72山で本締めが行えるギアを採用することで、作業が向上した4pc.リバースギアレンチセットです。独自のスプライン形状で、1のサイズで様々なネジに対応できます。トレーを取り出した後、上部のトレーを下部に入れ込むことで、収納ケースとしても使用できます。
用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×40
9.5SQ 絶縁工具セット 5PC. Autobahn9.5SQ 絶縁工具セット 5PC.Autobahn
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
HV・EV車の整備に適した絶縁工具セット!特殊皮膜加工で薄肉設計を実現しました。『P-E305A』は、EN60900やIEC60900といった適合規格に合格し、HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に適した5pc絶縁工具セットです。摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上しています。
用途自動車の整備などに最適。HV(ハイブリッド車)・EV(電気自動車)車の整備に。セット内容ER3250絶縁ラチェットハンドル(250mm)/ER3150絶縁エクステンションバー(150mm)/ES3080絶縁ソケット(8mm)/ER3100絶縁ソケット(10mm)/ER3120絶縁ソケット(12mm)差込角(mm)9.5
クラフトシザース 154mm Autobahnクラフトシザース 154mmAutobahn
1,998税込2,198
1丁
4日以内出荷
相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。
用途自動車の整備作業時に最適。両面テープ ダンボール テーブルクロス プラスチック CD カード 紙 などの裁断・切断に。仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる
3/8"スピンロックソケットレール(ダブル) Autobahn3/8"スピンロックソケットレール(ダブル)Autobahn
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ツールチェストの外側や磁石のくっつく所であればどこでも使うことができる便利なアイテムです。整理保管に便利な強力磁石付きのダブルソケットレール。ソケット類の抜き差しはソケット類をひねってロック・アンロックするスピンロック式を採用しています。
用途自動車の整備などに最適。整備工具の整理・収納に。仕様■全長360mm ■3/8"(9.5mm)差込角 ■最大20個のソケット類を収納可能 ■底面は強力マグネット付
エアブローガン AutobahnエアブローガンAutobahn
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 『MAG-320』は全長:455mm、シャフト長:320mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)455シャフト長さ(mm)320危険物の類別非危険物
フレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mm Autobahnフレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mmAutobahn
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
ブレーキのエア抜きに適したレンチ!狭いエンジン回りの作業にも使用可能! 『フレックスフレアクロスレンチ』は、75度のディープオフセット付きのため、ブレーキのエア抜きに便利です。フレックス機構付きで狭いエンジン回りに難なく使用できます。4本組セット(8・10・12・14mm)です。
用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼
コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付) Autobahnコードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)Autobahn
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
用途自動車の整備などに最適仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/s付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケースバッテリー容量(Ah)2
25PCSミニラチェット&ビットセット Autobahn25PCSミニラチェット&ビットセットAutobahn
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット質量(g)270内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30ケース寸法(mm)78×132×40
マグネットレンチホルダー 3/8SQ ブラック Autobahnマグネットレンチホルダー 3/8SQ ブラックAutobahn
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
レンチの整理保管に便利な磁石付きホルダー!15個のソケットの保持が可能。『MWH315』は、レンチの整理保管に便利な強力磁石が付いたレンチホルダーです。15 個のソケットを保持でき、ツールチェストの内側など、磁石のくっつく所であればどこでも使用できます。黒と赤の2色からお選びいただけます。
用途自動車の整備などに最適。整備工具の整理・収納に。その他15個のソケットを保持可能全長(mm)305差込角(mm)9.5(3/8”)
12PCS.フレックスメガネヘッドソケットセット Autobahn12PCS.フレックスメガネヘッドソケットセットAutobahn
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
8~19mmまでフルサイズをラインアップ!狭い作業に適したメガネヘッドソケット。『FMHS312S』は、狭く奥まった場所などの作業に威力を発揮するフレックスメガネヘッドソケットセットです。8~19mmまでのフルサイズをラインアップしています。
用途自動車の整備などに最適セット内容8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm質量(kg)1.2差込角(mm)9.5
37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット Autobahn37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセットAutobahn
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
37PCS.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット。『MR-237S』は軽量で頑丈なコンパクトケースに収納されたスタビーソケット&ビットセットです。スタビーソケットは、高さ、外径ともコンパクトサイズで、狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。また、マイクロヘッドラチェットとスタビーマイクロビットラチェットは最高クラスのコンパクトヘッドを実現。ギア数72山です。
用途自動車の整備などに最適仕様■軽量で頑丈なコンパクトケース ■コンパクトサイズで狭くタイトな場所でも使い勝手に好適 ■コンパクトヘッドを実現質量(g)710内容●1/4SQスタビーソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー:100mm ●1/4SQマグネットビットホルダー:60mm ●1/4SQソケットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 ●1/4SQスタビーマイクロビットラチェット(ギア数72山):85mm ●1/4SQマイクロヘッドラチェット(ギア数72山):130mm寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】11.2×18.7×4.3
ファンノズルエアブローガン 230mm Autobahnファンノズルエアブローガン 230mmAutobahn
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/ファンノズル/エアガン用プラグ長さ(mm)ファンノズル:76全長(mm)230危険物の類別非危険物関連資料(1.02MB)
ヘビーデューティーシザーズ 185mm Autobahnヘビーデューティーシザーズ 185mmAutobahn
1,798税込1,978
1丁
7日以内出荷
ギザギザ刃特殊加工!ロックレバー付きなので開きっぱなしになる危険はありません。『AHS-185』は、軽くて持ちやすく、滑りにくいグリップのヘビーデューティーシザーズです。刃のギザギザが切断対象物を逃さず、刃が鋭利なの、アルミ板からティッシュまで幅広く使えます。ロックレバーにナイロンキャップが付いていて片手で操作できます。
用途自動車の整備作業時に最適。ケーブル、金網、アルミワイヤー、皮、極太サイズの結束バンドなどの切断作業に。アース線やバッテリー渡り線などの約30SQ相当のハーネスも切断可能。
セイフティノズル AutobahnセイフティノズルAutobahn
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。全長(mm)46外径(Φmm)15.5危険物の類別非危険物
エレクトリックシザーズ 160mm Autobahnエレクトリックシザーズ 160mmAutobahn
2,998税込3,298
1丁
10日以内出荷
サビにくいステンレスブレード!グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業が可能。AES-160』は、特殊なギザギザ刃加工で、ギザギザ刃は切る物を逃さずスムーズにカットができるエレクトリックシザーズです。グリップとブレードが一体式なので、グリップの外側を強く握っても問題ありません。1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能が付いています。
用途自動車の整備作業時に最適。電線 ブリキ アルミ プラスチック 布 紙 ビニール アルミ線 針金 結束バンド等の裁断・切断に。仕様■サビにくいステンレスブレード ■1.5mm2、2.5mm2のワイヤーストリッパー機能 ■グリップの内側にて圧着端子のかしめ作業ができる ■ギザギザ刃は、切る物を逃さずスムーズにカット可能 ■軽い力で簡単に電線(VVF等)の切断ができる ■携帯に便利コンパクトサイズ、収納ケース付き
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ JTC高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプJTC
17,900税込19,690
1個(10m)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm