カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
    • 車用シングルコード(3)
  • 機構部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • メカニカル部品(31)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 自動車純正部品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 家電(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
太さ(sq)
許容電流(A)
28・121・132
芯数(C)
7・18・26・41・126
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av20」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
56,980税込62,678
1巻(50m)
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
14,900税込16,390
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(3.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
119,000税込130,900
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
20-4-AV・20-40-AV用センターボルト KUKKO(クッコ)20-4-AV・20-40-AV用センターボルトKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
長さ(mm)500質量(kg)3.43ねじ径G1六角対辺(mm)36
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
当日出荷
3.5mmステレオミニプラグを2.5mmステレオミニミニプラグに変換するアダプタです。 ステレオミニプラグのイヤホン・ヘッドホンを2.5mmステレオジャック接続する時などに便利です。
コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス)オス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(4極オス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(4極メス)変換タイプオス-メス
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
当日出荷
2.5mmステレオミニミニプラグを3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス)メス形状2.5mmステレオミニミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(オス)変換タイプメス-オス
AV 朝顔アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)AV 朝顔アルミハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質アルミニウム
鋳鋼製アンビル TRUSCO鋳鋼製アンビルTRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ スタック電子BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズスタック電子
29,980税込32,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
同軸線路の切替にご使用いただけます。
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,698税込1,868
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷から8日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
溶接用バイス SHT溶接用バイスSHT
42,980税込47,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35nexperia
989税込1,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 4.25mm幅 = 1.85mm高さ = 1.85mmピーク逆回復時間 = 50ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,998税込2,198
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
タマローリーたて型 コダマ樹脂タマローリーたて型コダマ樹脂
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
種別たて型 (排水口加工品・ソケット付)材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
3段 ラック棚(折畳式) エスコ3段 ラック棚(折畳式)エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチールアズワン品番65-2297-04
20A ガス配管用バンド(10個) エスコ20A ガス配管用バンド(10個)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-20
R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-19
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3) 日東工業RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-17
たばねらテープ ニチバンたばねらテープニチバン(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)エスコ
3,100税込3,410
1パック(100本)
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)52アズワン品番64-2212-28
3本組 チゼルスクレーパーセット エスコ3本組 チゼルスクレーパーセットエスコ
5,290税込5,819
1セット
翌日出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mmアズワン品番65-9262-72
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 DiodesZetexスイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1DiodesZetex
749税込824
1セット(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
AV中継アダプタ 変換名人AV中継アダプタ変換名人
409税込450
1個
5日以内出荷
3.5mmステレオミニプラグの中継アダプタです。 3.5mmステレオケーブルに繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプメス-メス
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-18
一般工業用Air作動弁 ヤマト産業一般工業用Air作動弁ヤマト産業
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ エスコポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
電ドルソケットセット(ロング) エスコ電ドルソケットセット(ロング)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AV-200
AV変換アダプタ 変換名人AV変換アダプタ変換名人
409税込450
1個
6日以内出荷
3.5mmステレオミニプラグを6.5mmステレオプラグに変換するアダプタです。 6.5mmプラグ搭載のオーディオ機器にイヤホンなどを繋ぐ時に便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 6.5mmステレオプラグ(オス)オス形状6.5mmステレオプラグ(オス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプオス-メス
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
649税込714
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV20.7インチ(16:9) 光興業抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV20.7インチ(16:9)光興業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
比率16:9対応インチサイズ20.7特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
rv20特集