カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 車用シングルコード(2)
  • 機構部品(49)
  • 自動車純正部品(23)
  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(18)
  • オフィス家具(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(sq)
許容電流(A)
ブランド
清和工業・矢崎総業・RS PRO・住友重機械工業・SMC・MAZDA(マツダ)・TDK・BOURNS・エスコ・BIGM(丸山製作所)・アイリスオーヤマ・イスカル・スズキ・NOK・クロダルマ・AUTONICS(オートニクス)・StarTech.com・コダマ樹脂・ParkerTAIYO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av40」の検索結果

関連キーワード
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1巻(50m)
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

    NOK(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
  • Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工

    Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)

    森清化工
    139税込153
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
  • 大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)

    大形(Φ40)ボタン用 銘板

    IDEC(和泉電気)
    399税込439
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂外径(Φmm)60文字色黒色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
  • ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMC

    ソフトスタートアップバルブ 付属品

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • デジタルパネルメータMT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1A-V 大阪魂

    Oリング 1A-V

    大阪魂
    3,765税込4,142
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    919税込1,011
    1袋(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
  • デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Yシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    2,898税込3,188
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • 小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型デジタルパネルメータMT4Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)

    排水用通気弁 通気番

    KITZ(キッツ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
  • ワークジャケット クロダルマ

    ワークジャケット

    クロダルマ
    8,998税込9,898
    1着
    4日以内出荷
    機能性と快適性を両立したワークジャケットです。左袖の多機能ポケットや両脇のファスナーポケットなど実用的な収納を備え、作業時にも街着としても活躍します。右袖のロゴワッペンや右胸のファスナーポケットがデザイン性を高め、シンプルながら存在感ある仕上がりです。耐久性に優れた綿素材をベースに、動きやすさを考慮した仕様で幅広いシーンで着用できます。
    混率(%)綿98、ポリウレタン 2
  • 1.05mmx 500m ナイロン糸(テグス) エスコ

    1.05mmx 500m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-40サイズ(号)40引張強度(kg)54.4
  • プルオーバーパーカー クロダルマ

    プルオーバーパーカー

    クロダルマ
    7,698税込8,468
    1着
    4日以内出荷
    日常からワークシーンまで幅広く対応する、機能性とデザイン性を兼ね備えたプルオーバーパーカーです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットなど、使いやすさを追求した仕様を取り入れ、収納性と利便性を確保しています。背中の反射プリントは視認性を高め、夜間や暗所での安心感をサポートします。タフで実用的な素材感ながらも、シンプルで洗練されたデザインにより、オンオフ問わず活躍できるアイテムです。カラー展開も落ち着いたトーンで、スタイルを選ばず着用できます。
    混率(%)表地:ポリエステル 68、綿32、リブ:綿97、ポリウレタン 3
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
    材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
  • スウェットシャツ クロダルマ

    スウェットシャツ

    クロダルマ
    6,998税込7,698
    1着
    4日以内出荷
    シンプルなデザインの中に、便利な機能を取り入れたスウェットシャツです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットで収納性を確保し、日常から作業まで幅広く対応します。背中には反射プリントを施し、暗所での視認性を高めて安心感をプラスし、程よい厚みのある素材は動きやすさと快適な着心地を両立し、オンオフ問わず活躍できる一枚です。
    混率(%)表地:ポリエステル 68、綿32、リブ:綿97、ポリウレタン 3
  • 400x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ

    400x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

    エスコ
    6,040税込6,644
    1パック(100本)
    翌日出荷
    金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)400使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)116
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種別たて型 (排水口加工品・ソケット付)材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • 安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 300ml 除菌・抗菌スプレー エスコ

    300ml 除菌・抗菌スプレー

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    人体や環境にも優しい成分 397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除 衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所に
    エスコ品番EA922AV-40液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性商品タイプ本体効果除菌、抗菌
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • 40A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    40A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AV-40
  • REAR BUMPER PLATE (Z3) MAZDA(マツダ)

    REAR BUMPER PLATE (Z3)

    MAZDA(マツダ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
  • AERO BUMPER BOLT (Z8) MAZDA(マツダ)

    AERO BUMPER BOLT (Z8)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT

    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV

    THECUT
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
    刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
  • REAR GARNISH (G1) MAZDA(マツダ)

    REAR GARNISH (G1)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • RR.BUMPER STEP GUARD MAZDA(マツダ)

    RR.BUMPER STEP GUARD

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • AVケーブル 変換名人

    AVケーブル

    変換名人
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    D端子搭載の映像機器を接続するケーブルです。 ケーブル長3mで扱いやすくなっています。
    ケーブル長(m)約3コネクタ形状D端子 - D端子
  • REAR BUMPER PLATE (Z2) MAZDA(マツダ)

    REAR BUMPER PLATE (Z2)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ACCESSORY SET (G0) MAZDA(マツダ)

    ACCESSORY SET (G0)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ナンバープレート MAZDA(マツダ)

    ナンバープレート

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズ エスコ

    ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン) EA628AVシリーズ

    エスコ
    3,120税込3,432
    1巻
    翌日出荷
    使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
    仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100
  • RR BUMPER STEP MAZDA(マツダ)

    RR BUMPER STEP

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • NO.PLATE HOLDER (S0) MAZDA(マツダ)

    NO.PLATE HOLDER (S0)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • リヤフィニッシャープレート MAZDA(マツダ)

    リヤフィニッシャープレート

    MAZDA(マツダ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
12v40w/40w特集