曜日別特売

スウェットシャツ

スウェットシャツ - AVIREX-WORKスウェットシャツ - AVIREX-WORK

シンプルなデザインの中に、便利な機能を取り入れたスウェットシャツです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットで収納性を確保し、日常から作業まで幅広く対応します。背中には反射プリントを施し、暗所での視認性を高めて安心感をプラスし、程よい厚みのある素材は動きやすさと快適な着心地を両立し、オンオフ問わず活躍できる一枚です。

素材
表:ポリエステル 68%、綿 32% / リブ:綿 97%、ポリウレタン 3%
内容量
1着
全10種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04101522AV403ダークブラウンLL1307588
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
04101698AV403ヘザーグレー3L1367891
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
04102538AV403ヘザーグレーLL1307588
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月上旬
04103658AV403ダークブラウンM1186982
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
04103676AV403ダークブラウンL1247285
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
04103902AV403ダークブラウン4L1427894
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
04104489AV403ヘザーグレーL1247285
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月上旬
04104717AV403ダークブラウン3L1367891
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
04105040AV403ヘザーグレーM1186982
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月上旬
04103701AV403ヘザーグレー4L1427894
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする