スウェットプルオーバーパーカー
日常からワークシーンまで幅広く対応する、機能性とデザイン性を兼ね備えたプルオーバーパーカーです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットなど、使いやすさを追求した仕様を取り入れ、収納性と利便性を確保しています。背中の反射プリントは視認性を高め、夜間や暗所での安心感をサポートします。タフで実用的な素材感ながらも、シンプルで洗練されたデザインにより、オンオフ問わず活躍できるアイテムです。カラー展開も落ち着いたトーンで、スタイルを選ばず着用できます。
- 素材
- 表:ポリエステル 68%、綿 32% / リブ:綿 97%、ポリウレタン 3%
- 内容量
- 1着
全10種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
秋冬 トップス の新着商品
カテゴリ