85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120 白色度(%)91程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13 ラベル厚(mm)0.07 適合プリンタレーザープリンター、コピー機
1袋(20枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。インクジェット方式・バブルジェット方式・マッハジェット方式のプリンタやワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。速乾性で、にじまない紙を使用しています。
紙厚(mm)0.115 紙厚(g/m2)170 白色度(%)90程度 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 入数20 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状角丸四角
1袋(20枚)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)81 標準総厚さ(mm)0.13
1冊(10シート)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

インクジェットプリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 渇きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
ホワイト シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)89 紙厚(mm)0.09 坪量(g/m2)125 ラベル厚(mm)0.09 シートサイズA4
1冊(5シート)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジの洗車用グローブです。 グローブ形状により手のひらに洗っている感覚が伝わり、余分なチカラを使わずに コーティング被膜表面の汚れのみをやさしく落とします。 さらに、グローブ表面に波型のプロファイル加工を施し、ボディーとの摩擦抵抗を抑えスムーズに洗えます。 また、きめ細かくクリーミーな泡立ちで汚れを包み込んでスッキリと落とします。 背面はメッシュにより、サラサラした装着感で水はけもよく、心地よく洗車が出来ます。 洗車時に手がよれにくいセンターステッチ加工と、フチ縫い加工にやわらかい繊維を採用し 作業時のキズ付きを防止。 こだわり派にオススメの洗車用グローブです。
適合用途洗車 質量(g)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×179×25 危険物の類別非危険物
1個
469 税込516
4日以内出荷

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白色度約88%MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。プリンタ通紙時の熱量に耐える粘着剤を使用しています。
白色度(%)85程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.15 坪量(g/m2)139 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザープリンター、コピー機 ラベル形状角丸四角
1袋(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フロアリペアキット 電池式 モノタロウ 動画あり
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。 作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に セット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品) 質量(g)約150(電池含まず) 電圧(V)4.5 消費電力(W)6 本体寸法(mm)36×170 使用電池単三アルカリ乾電池×3 定格使用時間(分)50 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.0MB)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷



必要な時だけさっと使える折りたたみカート。とっても軽量!約800g!取っ手部分を持つ持ち方とクラッチバックのような持ち方の2通りが可能。必要な時にタイヤを出して、カートとして使用可能。カート時は自立するため、物の出し入れもスムーズ。タイヤは折りたたんで収納可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/30L/軽量/カジュアル/ハンディ/トート/ハンディトート/クラッチバック/保冷バッグ/クーラーバッグ/保冷/保温/サブバッグ/おしゃれ/シンプル/自立 材質バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム、タイヤ:ポリプロピレン 質量(kg)約0.8 容量(L)30 耐荷重(kg)8 機能保温/保冷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カート:32×7×22.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×80
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150 グリーン購入法適合 適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 ホワイト 白色度(%)70 紙質再生紙 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる 再生紙使用マーク適合
1冊(20シート)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
坪量(g/m2)121 白色度(%)85程度 紙質古紙パルプ配合 紙厚(mm)(総厚)0.13 ラベル厚(mm)0.07 シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
1袋(20シート)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 2018年トラスコ掲載ページ10 0655 材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に ブルー/ブラック 仕様ナイロン結束バンド専用 質量(g)230 適合バンド幅(mm)2.5~4.8 取扱説明書(6.2MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N)最大39.2 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。 高級ステンレスホルダーです。 左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。 規格AD型 シルバー 仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃 付属品AD刃1枚付 トラスコ品番381-9213 全長(mm)136 質量(g)32 タイプAD刃 刃厚(mm)0.38 アズワン品番64-8254-34 適合替刃BAD-21P
1個
599 税込659
当日出荷

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHDAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

480×320ピクセルの3.5インチLCDディスプレイ。IPS方式の3.5インチ液晶ディスプレイを採用し、6万5千色のRGBカラー表示とタッチ制御が可能なディスプレイモジュールです。解像度は480×320ピクセルで、プログラムによりバックライトを制御できるので省電力化を図れます。ディスプレイの制御には、ILI Technology社製のLCDドライバILI9488とXptek Technology社製の抵抗膜方式タッチコントローラXPT2046を使用しています。本体サイズは86mm×57.2mmで、表示画面サイズは73.44×48.96mmです。インターフェースは4線式SPIで、画像の保存用にmicroSDカードスロットが付属しています。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:5V●解像度:480×320ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:86.00×57.20mm●ディスプレイサイズ:73.44×48.96mm●ピクセルサイズ:0.153×0.153mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ILI9488●タッチコントローラ:XPT2046●重量:65g●【セット内容】●3.5インチディスプレイ ×1●取り付け用パーツパック ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品には含まれていません。別途、お買い求めください。 アズワン品番67-0396-27
1個
5,150 税込5,665
6日以内出荷

Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1 アズワン品番67-0398-13
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
出力容量 400VA/240W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

1個
3,810 税込4,191
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075 アズワン品番65-7843-96
1個
5,298 税込5,828
欠品中

シュナイダーエレクトリックAPC RS Sinewave Battery Backup 100V BRシリーズ
ラインインタラクティブ方式、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、自動電圧調整(AVR)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Description。There are a couple must-have boards that every engineer and hobbyist should have on their desk, and this PCA9306 dual, bidirectional voltage-level translator breakout is one of them! Because different parts sometimes use different voltage
アズワン品番67-0420-05
1個
1,198 税込1,318
33日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC RS 1200VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
出力容量 1200VA/720W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHDAPC RS 1000VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
出力容量 1000VA/600W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(4)、サージ保護のみコンセント(4)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント不可 定格電力(W)600 ケーブル長(m)1.8 幅(cm)10 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグ日本用 2ピン 同梱部品ソフトウェア付きCD、日本語版ユーザーガイド、USBケーブル 充電時間8h ケーブル1本 高さ(cm)25 定格電力(VA)1000 最大開閉電流15A 動作温度(℃)0~40 入力電圧範囲(V)83~122 バッテリー寿命3~5年 最大入力電流(A)12 正味質量(kg)11.34 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール 認証マークVCCI クラスB 出力接続方式4 NEMA 5-15R/4 NEMA 5-15R サージ USB非対応 深さ(cm)38.2
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷



Raspberry Pi Pico用赤/黒/白表示の電子ペーパーディスプレイ。解像度が212×104ピクセルで、赤、黒、白の3色表示が可能なEインクによる2.13インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。※Raspberry Pi Picoを差し込む向きにご注意ください。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:赤、黒、白●解像度:212×104ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●全体のリフレッシュに必要な時間:15秒●本体サイズ:65.0×30.5mm●ディスプレイサイズ:48.55×23.71mm●リフレッシュ時電力:26.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.229×0.228mm●重量:16g アズワン品番67-0398-10
1個
3,740 税込4,114
5日以内出荷

65Kカラー160×128ピクセルのRaspberry Pi Pico用LCDディスプレイ。解像度が160×128ピクセルで65K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用1.8インチLCDディスプレイモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:2.6V~5.5V●解像度:160×128ピクセル●インターフェース:4線式SP●本体サイズ:52.0×34.5mm●ディスプレイサイズ:35.04×28.03mm●ピクセルサイズ:0.219×0.219mm●ディスプレイタイプ:TFT●ドライバ:ST7735S●重量:16g●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。 アズワン品番67-0398-09
1個
2,580 税込2,838
5日以内出荷