カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 制御機器(6)
  • 家電(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「avp」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス)

    4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付)

    glimmer(トムス)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライポロにポケット付で利便性もUP
  • AVPシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ CKD

    AVPシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ

    CKD
    37,561税込41,317
    1個
    8日以内出荷
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フィルタオイルキャッチャーに、67mm 14角専用タイプが登場。作業箇所に干渉することなく、ショートタイプのオイルフィルタの取り外しができ、フィルタ接続部からのオイル漏れととの汚れを防いで、効率的な作業が行えます。軽量且つ耐油性に優れた樹脂製で、同シリーズ(AVP-6364)と識別しやすいオレンジ色を採用。
    用途下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。全長(mm)105質量(g)50危険物の類別非危険物
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC(22件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
    全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
  • フィルタオイルキャッチャー KTC

    フィルタオイルキャッチャー

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ショートオイルフィルタの取り外しが可能63mm、64mm-14角専用フィルタオイルキャッチャーが登場。オイルフィルタを確実に緩めながら漏れ出るエンジンオイルをしっかり受け止め、手を汚すことなく安全にオイルフィルタの取り外し作業が行えます。軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
    質量(g)70適合エンジン型式R06A / 1NZ-FXE / HR12DE危険物の類別非危険物
  • 掃除機 シーネット

    掃除機

    シーネット
    8,900税込9,790
    1台
    当日出荷
    お手入れ簡単 各社共通紙パック式掃除機 水洗いできるエアータービンで細かなゴミも逃さない 手元スイッチで快適操作
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として集塵方式紙パック吸込仕事率(W)270集塵容量(L)約1.4運転音(dB)73本体質量(kg)4.1(ホーム、延長管、エアーヘッド含む)電源コード(m)約5形状キャニスターホワイト電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×242×222本体寸法(mm)奥行222本体寸法(mm)高さ242保証期間1年本体寸法(mm)幅295入数1台ヘッド仕様タービンブラシ
  • オートマチックバイスプライヤー Pro-Auto

    オートマチックバイスプライヤー

    Pro-Auto
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
  • L型クランプ用パーツ(Vパット) HIT(ヒット)

    L型クランプ用パーツ(Vパット)

    HIT(ヒット)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー カバーバンド カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー カバーバンド

    カナフジ電工
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    カバーを本体に固定する金具です。
    備考1個種類カバーバンド自重(kg)0.06
  • クイックリリースマウント 2.0 insta360

    クイックリリースマウント 2.0

    insta360
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。
    セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
  • 絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 重ね合せ用スリーブ

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 赤青鉛筆 木物語 (丸軸) トンボ鉛筆

    赤青鉛筆 木物語 (丸軸)

    トンボ鉛筆
    699税込769
    1箱
    当日出荷
    赤・青エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 088
  • 電熱インナーパンツ PowerArQ

    電熱インナーパンツ

    PowerArQ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
  • Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ バレル形

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルキャッチボトル KTC

    オイルキャッチボトル

    KTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・Pトラップ用 KITZ(キッツ)

    排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・Pトラップ用

    KITZ(キッツ)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
  • 排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・手洗器用 KITZ(キッツ)

    排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・手洗器用

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ

    カナフジ電工
    1,298税込1,428
    1組
    3日以内出荷
    備考1組種類カバークランプ
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    表面配線形ソケットを多数ご用意してます。
    適合規格CE
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバー補強金具 カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバー補強金具

    カナフジ電工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    種類カバー補強金具
  • マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付 アズビル金門

    マワリーナ 表示部回転式水道メーター HIビニール用金具付

    アズビル金門
    9,698税込10,668
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
    流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)仕様●HIビニール用金具付材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
  • アシストホイールドライブ150用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)150
  • カニ爪型クランプ Arashi Vision

    カニ爪型クランプ

    Arashi Vision
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    非常に安定した三人称視点オートバイ映像が撮れます。見えないアクション自撮り棒と、ヘビーデューティクランプマウントまたはモーターサイクル用Uボルトマウントと併用すれば、さらに安定性が増します。調整可能なダブルボールヘッド設計で、制約のないアングルが可能。滑り止め加工を施した高強度素材を使用。対象製品:見えないアクション自撮り棒とヘビーデューティークランプ、またはオートバイ用Uボルトマウントと組み合わせてご使用ください
  • 防犯カメラアクセサリー 映像+音声+電源 LANケーブル延長 変換名人

    防犯カメラアクセサリー 映像+音声+電源 LANケーブル延長

    変換名人
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    防犯カメラ用 電源+映像+音声をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45) ]
    端子DC電源2.1mm/BNC(映像)/RCA(モノラル音声) - LAN(RJ45)
  • パワーディストリビューター/コンディショナー TEAC

    パワーディストリビューター/コンディショナー

    TEAC
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷
    前面パネル、後面パネル全てに3Pコンセントを採用 動作時間(5分または5秒)を設定できる3段階のシーケンス動作機能 外部制御端子による外部からのコントロールが可能 外部制御を「有効/無効」に設定可能、誤操作防止にも活用できるRemote/Localスイッチ搭載 最大10台のデージーチェーン接続が可能 サージノイズフィルターおよびラインノイズフィルターを内蔵しクリーンな電源を供給 セッティングしやすい301mmのロングボディ、3mの電源ケーブル 電源の状態が確認できる電圧表示ディスプレー 非常信号入力時に電源供給を遮断する非常放送対応
    付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.3、待機時:0.3定格電流(A)最大14.9(1490W)出力電圧(V)【CONTROL端子】10~12定格入力電圧(V)【CONTROL端子】5~24電源コード(m)3(取り外し不可)フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×301.5コンセント仕様DELAY SWITCHED(連動):後面3P×6口(TIMING 1/2/3 各2口)、UNWSITCHED(非連動):前面3P×2口、後面3P×2口遅延時間【電源ON】(パターンA)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5秒、(パターンB)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5秒、TIMING 2-3:5分、(パターンC)主電源ON- TIMING 1:1秒、TIMING 1-2:5分、TIMING 2-3:5秒、【電源OFF】(パターンA、B、C共通)主電源OFF- TIMING 3:1秒以内、TIMING 3-2:5秒、TIMING 2-1:5秒定格入力電流(mA)【CONTROL端子】16~25
  • Safety Wheel Drive IDEC(和泉電気)

    Safety Wheel Drive

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    AGV/AMRに必要な安全系と駆動系のシステムが一つのデバイスに統合。少ないコンポーネンツでISO3691-4に適合できるAGV/AMRが構築可能。大幅な開発工数の削減、ハードウェアのコスト削減、省配線、省工数に貢献。垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、 搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。SWD125は 全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで 車体の小型化に貢献。
    適合規格CE
  • プロコンポンプ(モータ付) 日本オイルポンプ

    プロコンポンプ(モータ付)

    日本オイルポンプ
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.4/1.4(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200
  • カニ爪型クランプ insta360

    カニ爪型クランプ

    insta360
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    オートバイでの三人称視点撮影を圧倒的に安定させるために設計された高耐久クランプアクセサリーです。見えないアクション自撮り棒やヘビーデューティークランプ、U字ボルトマウントと組み合わせることで、まるで背後から追跡しているようなダイナミックで滑らかな映像を実現できます。調整可能なダブルボールヘッドによりアングルは自在に設定でき、走行中でも最適な構図をキープできます。さらに高強度アルミニウム合金ボディと滑り止め加工のおかげで、振動の多いオートバイ環境でもしっかり固定され安心して使用可能です。取り付け可能径は17~37mmと幅広く、ハンドルバーやシートバーなどさまざまな場所に装着でき、三人称視点の撮影を強力にサポートします。オートバイで迫力ある追従ショットを撮りたいユーザーにとって、信頼性・安定性・自由度を兼ね備えた理想的なマウントです。
    対応製品見えないアクション自撮り棒とヘビーデューティークランプ、またはオートバイ用Uボルトマウントと組み合わせてご使用ください寸法(mm)延長時:247×45×68、ボールヘッドクランプ:96×33×68、ボールヘッドアダプター:95×42×29質量(g)315
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ TNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • Eaton シャフトキット 100 A Switch Disconnector 63 A Switch Disconnector 85 A Switch Disconnector用 EATON(イートン)

    Eaton シャフトキット 100 A Switch Disconnector 63 A Switch Disconnector 85 A Switch Disconnector用

    EATON(イートン)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプShaft Kit
  • チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MA

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MA

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TN-MA 三菱マテリアル

    チップ TN-MA

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SN 三菱マテリアル

    チップ SN

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0
  • チップ CCMX 三菱マテリアル

    チップ CCMX

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)3.9切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13面取角度90°コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ VN-MA 三菱マテリアル

    チップ VN-MA

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • Omron  A1000-CAVPC232-EE  ケーブル omron(オムロン)

    Omron A1000-CAVPC232-EE ケーブル

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様E7Z/F7Z RFI filter、 100 A、 415 VAC、 3-phaseRoHS指令(10物質対応)対応
  • GVCプロコン(ベーンポンプ) 日本オイルポンプ

    GVCプロコン(ベーンポンプ)

    日本オイルポンプ
    92,980税込102,278
    1個
    12日以内出荷
    特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
    取付フランジ取付形極数4P寸法L(mm)287.1電圧(V)200回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50/60Hz)材質(シール)フッ素ゴムシール寸法A(mm)71.1寸法F(mm)52.5寸法D(mm)NPT3/8寸法E(mm)48.1寸法B(mm)45.2寸法C(mm)38.1モータープロコンポンプ:PM(モータ形式)圧力調整範囲(MPa)-対応リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし吐出量(L/min)0.8~6.1(小容量)最大吐出圧力(MPa)1.2/1(50/60Hz)回転方向右(ネームプレートから見て)相数モータ:3相材質(ポンプ本体)黄銅ポンプモータ出力(W)200