カニ爪型クランプ
オートバイでの三人称視点撮影を圧倒的に安定させるために設計された高耐久クランプアクセサリーです。
見えないアクション自撮り棒やヘビーデューティークランプ、U字ボルトマウントと組み合わせることで、まるで背後から追跡しているようなダイナミックで滑らかな映像を実現できます。
調整可能なダブルボールヘッドによりアングルは自在に設定でき、走行中でも最適な構図をキープできます。さらに高強度アルミニウム合金ボディと滑り止め加工のおかげで、振動の多いオートバイ環境でもしっかり固定され安心して使用可能です。
取り付け可能径は17~37mmと幅広く、ハンドルバーやシートバーなどさまざまな場所に装着でき、三人称視点の撮影を強力にサポートします。
オートバイで迫力ある追従ショットを撮りたいユーザーにとって、信頼性・安定性・自由度を兼ね備えた理想的なマウントです。
- 対応製品
- 見えないアクション自撮り棒とヘビーデューティークランプ、またはオートバイ用Uボルトマウントと組み合わせてご使用ください
- 寸法(mm)
- 延長時:247×45×68、ボールヘッドクランプ:96×33×68、ボールヘッドアダプター:95×42×29
- 質量(g)
- 315
- 内容量
- 1個
注意
※本アクセサリーは、見えないアクション自撮り棒とヘビーデューティークランプ、またはオートバイ用Uボルトマウントと組み合わせてご使用ください(70cmおよび114cmの見えない自撮り棒とも互換性があります)。※本クランプが対応する取り付け部分の直径は17~37mmです。
※本アクセサリーはオートバイでの使用のみを目的としています。推奨最高速度は80km/hです。
※使用前にクランプがしっかりと固定されていることを確認します。
※クランプを調整する必要がある場合は、必ず最初に緩めてから行ってください。締め付けた状態で無理に調整すると、損傷の原因となる可能性があります。
※本アクセサリーをご使用の際は、上記の注意点を厳守してください。いかなる方法でも本製品を改造しないでください。これらの指示に従わなかったことにより生じた損害について、Insta360は一切の責任を負いません。また、保証は無効となります。
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ






























