カテゴリ

  • バッテリー・電装(22)
    • 自動車用電線/コード(5)
    • 分配/配線コード(8)
  • バイク部品(40)
    • バイク用ハーネス(22)
  • 制御機器(17)
    • 押しボタンスイッチ本体(3)
  • 配管・水廻り設備部材(109)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 清掃用品(17)
  • 家電(12)
  • 作業工具(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • 農業機械(8)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業服(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用可能電力
60W以下・70W以下・80W以下・120W以下・160W以下
ブランド
矢崎総業・住友電装・エーモン・DAYTONA(デイトナ)・K-CON(キタコ)・IDEC(和泉電気)・河村電器産業・アサヒAV・アリート(ariete)・ケルヒャー・KTC・FACOM・エレコム・KSフィルター・BIGM(丸山製作所)・データシステム・住友電工ハードメタル・第一計器・SHARKOON・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs」の検索結果

関連キーワード
340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AVS配線コード 100m巻 住友電装

    AVS配線コード 100m巻

    住友電装
    7,898税込8,688
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
  • ジュンセイショクハーネス(ミドリ)AVS0.5 DAYTONA(デイトナ)

    ジュンセイショクハーネス(ミドリ)AVS0.5

    DAYTONA(デイトナ)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ジュンセイショクハーネス(クロ)AVS0.5F DAYTONA(デイトナ)

    ジュンセイショクハーネス(クロ)AVS0.5F

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • ジュンセイショクハーネス(アカ)AVS0.5F DAYTONA(デイトナ)

    ジュンセイショクハーネス(アカ)AVS0.5F

    DAYTONA(デイトナ)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • スプレーランス AVS ケルヒャー

    スプレーランス AVS

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個ほか
    3日以内出荷
    ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
    適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
  • AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ セルパック

    AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ

    セルパック
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    心線の被覆を剥ぎ取ることなく容易に接続が行えます。腐食防止剤を充填しています。安定した電気性能、絶縁性能を有します。本体は透明で、接続の状況が目視で判別可能
    径(Φmm)最大2適合サイズ(mm)0.4~0.9接続直線・分岐
  • スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャー

    スプレーランス AVS 1050mm

    ケルヒャー
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
  • 食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL ケルヒャー

    食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m
    仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104

    エイム電子
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」
    仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • AVSシリーズ AVST 河村電器産業

    AVSシリーズ AVST

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    20日以内出荷
    放送・映像機器の収納に適したドアなし19インチラック
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108

    エイム電子
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×23×68入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力8HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102

    エイム電子
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×62入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力2HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
    用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷
    絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
  • 自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業

    自動車用圧縮導体薄肉低圧電線

    矢崎総業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • AVセレクターオート データシステム

    AVセレクターオート

    データシステム
    6,898税込7,588
    1箱
    6日以内出荷
    AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。
    仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用]付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1以下定格電圧 DC V12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman エレコム

    スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman

    エレコム(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
    用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
  • ビデオセレクタ Beat-Sonic

    ビデオセレクタ

    Beat-Sonic
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    2つのAV入力・2つのカメラ入力を自動切換え!!。最小クラスの自動切換器!
    用途映像・音声自動切替器
  • フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ

    オジデン(大阪自動電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
    用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 3ポート HDMIセレクター オーム電機

    3ポート HDMIセレクター

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    4K解像度/3D映像フル対応(Deep color 36bit)3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を備えています。3台のHDMI出力搭載機器を一つのセレクトボタンで簡単に切り替えることができます。ビデオカメラなどに便利な前面入力搭載大きなセレクトボタンで切替がしやすい。
    質量(g)約84出力HDMI×1ポート入力HDMI×3ポート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×75(突起物含まず)
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    6,398税込7,038
    1セット
    欠品中
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • アジャスタブルオイルフィルタレンチ KTC

    アジャスタブルオイルフィルタレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
    用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
    高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
  • ウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

    ウォークマン NW-A300/NW-A100 シリーズ 保護フィルム 反射防止 抗菌 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    SONY WALKMAN NW-A300シリーズ、NW-A100シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。SONY WALKMAN A300/A100シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-A306(H/L/B)、NW-A307(H/L/B)、NW-A100TPS(R/D/B/L/G)、NW-A105(R/D/B/L/G)、NW-A105HN(R/D/B/L/G)、NW-A106(R/D/B/L/G)、NW-A107(R/D/B/L/G) ※2023年2月時点での情報です。
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
    用途トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。トラスコ品番592-5710材質アルミ差込角(mm)9.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付台板 河村電器産業

    スリット付台板

    河村電器産業
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    放熱用のスリット付き台板
    セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
  • HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応 オーム電機

    HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載。ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など3台のHDMI機器を簡単切替。デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送。大きく押しやすいセレクトボタン。設置場所を選ばないコンパクトサイズ。自動切換機能搭載。本体に滑り止め付き。電源不要で接続するだけで使用可能。外部電源 USB Type-C給電にも対応
    質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×58機能自動切換対応信号3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i外部入力DC5V/1A USB Type-C対応解像度4K 4096×2160 30Hzデータレート(Gbps)10.2HDMI規格High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 1.4b、端子:タイプA 19ピン色深度Deep Color 36ビットまで入力ポートHDMI×3出力ポートHDMI×1HDCP対応HDCP1.2対応
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー

    カナフジ電工
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    直線部のラックに使用します。
    材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
  • ナチュラルバインショートOPPロール-1 HEADS(ヘッズ)

    ナチュラルバインショートOPPロール-1

    HEADS(ヘッズ)
    1,498税込1,648
    1巻
    4日以内出荷
    植物のシュガーバインをモチーフにしたナチュラルなデザインです。幅は30cmと短く、場所を取らないので卓上での作業もラクチン!ブーケを包んだり、カゴの下に敷いたり、ギフトを巻いたりと、様々にお使いいただけます。
    材質OPP[透明]1巻長さ(m)30幅W(mm)300仕様片面印刷
  • WALKMAN S310用シリコンケース エレコム

    WALKMAN S310用シリコンケース

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    SONYWALKMANS310シリーズにピッタリサイズ!実機をホコリやキズから守る、実機本体のデザインにあわせたシリコンケースです。 ・SONYWALKMANS310シリーズにピッタリフィットして、ホコリやキズから守るシリコンケースです。 ・ケースを装着したままでプレーヤーの操作ができ、WM-PORTへの接続も可能です。 ・ケースには汚れやホコリがつきにくい帯電防止コーティングを施しています。 ・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。 ・本体のストラップホールを利用してストラップを取付可能です。※本製品にストラップは付属していません。
    セット内容ケース×1対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
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
"avs" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷