カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 制御機器(37)
  • 自動車純正部品(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • オフィス家具(24)
  • 溶接用品(19)
  • カー用品(14)
  • バイク部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 農業機械(8)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 手袋(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-05」の検索結果

関連キーワード
373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バゲージラック AW-5 テラモトバゲージラック AW-5テラモト
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
ホテルの客室やロビーなどで、荷物を置く折りたたみ式の台です。
用途ガーデン用品として材質フレーム:アルミ、ベルト:ナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×460×445
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ガスケット セット エンジン (8AW5) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8AW5)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (1AW5) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (1AW5)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AW5) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AW5)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
トリム(L) シート バック (1AW5) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (1AW5)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (1AW5) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (1AW5)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (1AW5) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (1AW5)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (1AW5) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (1AW5)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
1,898税込2,088
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
51税込56
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地) 大阪魂ベアリングワッシャー(AWーX(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
48税込53
1個
当日出荷から翌日出荷
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 花魁JAPAN花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ花魁JAPAN
7,390税込8,129
1個
翌々日出荷
手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現! 法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。 高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。 ランプの分解、加工不要 製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。 通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
2本接続用フェルール TAWシリーズ 東洋技研2本接続用フェルール TAWシリーズ東洋技研
1,098税込1,208
1セット(100個)
当日出荷
2本接続用フェルールは適合する同じサイズの電線2本を圧着できます。
寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
79税込87
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テイコブリトルホーム/ブラウン/- 幸和製作所テイコブリトルホーム/ブラウン/-幸和製作所
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
ブラウン
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
ENJOYNoir NAW054 KASANE ワンピース カーシーカシマENJOYNoir NAW054 KASANE ワンピースカーシーカシマ
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/サステイナブル/グリーン購入対応/ホームクリーニング/オールシーズン対応
用途デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/ウエストゴム仕様+ベルト/後ろファスナー/吹き出し防止裏地/消臭テープ混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル47)
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃LV ENDMILL
3,095税込3,405
1本
当日出荷から6日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃LV ENDMILL
2,096税込2,306
1本
当日出荷から10日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)45表面処理ノンコート
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
2,754税込3,029
1本
当日出荷から5日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
2,294税込2,523特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工ころがり軸受用ナット(SUS)南口精工
389税込428
1個
6日以内出荷
(7405A)ガーニッシュ,フロント デッキ ミツビシ(7405A)ガーニッシュ,フロント デッキミツビシ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
629,000税込691,900
1個
5日以内出荷
エンジンコンピューター(AW) スバルエンジンコンピューター(AW)スバル
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メスHIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 61極, 0.3mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 61極, 0.3mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
仕様IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.3 mm FH23シリーズLIF FPCコネクタ. FH23シリーズ0.3 mm LIF (低挿入力) FPCコネクタは、基板上の高さ1.25 mmの低プロファイルで、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。これらのFH23シリーズLIF FPCコネクタは、使いやすい回転式フリップロックアクチュエータで、FPCの簡単な挿入と信頼性の高い接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされピッチ(mm)0.3極数61シリーズFH23定格電圧(V)30ac端子の種類LIF下接点行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
キャップ 5AW-25188-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ 5AW-25188-00YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番X10-25188-01
PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
スプリングピン 5AW-12 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 5AW-12BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5X12AW関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.75MB)図解NoMW781K 部品_No.7、926573MW681K 部品_No.5、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.6、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.5、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW2531(8X7) 部品_No.8、MW1052-2 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.10、MW1540-2 部品_No.6、MW2020H(8X7) 部品_No.7、MW1050-2 部品_No.8、MW2520H(8X7) 部品_No.9、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 スプリングピン 5AW-12_No.44228、357755MW681K 部品_No.8、MW1051F-2 部品_No.8、MW1520H(8X7) 部品_No.9、MW1050(PV) 部品_No.4、MW651(2009) 部品_No.10、MW2530 工業用ポンプ部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.44228、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.9など