カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 住設機器(25)
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(8)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- リンナイ(26)
- メディアカバーマーケット(12)
- 横田機工(7)
- 光精軌工業(5)
- エスコ(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ELPA(3)
- デンヨー(3)
- 富士電機(3)
- 南口精工(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Mr Quick(3)
- ブラスト興業(3)
- 共立(2)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(2)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「aw-13」の検索結果

転がり軸受用座金
横田機工(15件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷舌を曲げた形式のワッシャーです。用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
精密ワイヤーストリッパーST
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
IP65防水型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
ダブルクリップ 小
ソニック¥499税込¥5491パック当日出荷よく使うものだから、AWシリーズがおすすめ。中身の見える透明プラケース入り材質スチール口幅(mm)19綴じ枚数約70枚繰り返し・詰め替え対応
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム ホワイト
ELPA(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)色ホワイト質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
IP65防水型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
小型ガソリンエンジン溶接機
デンヨー¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。トラスコ品番462-5650質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55周波数(Hz)50/60定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100コンセント個数JISコンセント 15A×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465燃料ガソリン定格電流(A)130定格出力(kW)溶接用電源:3.28燃料消費量(L/h)1.07溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)燃料タンク容量(L)7適合溶接棒(mm)2.0~3.2エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)始動方式リコイル式定格使用率(%)40定格出力(kVA)単相交流電源:1.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600騒音値(dB(A)/7m)72潤滑油量(L)0.6エンジン総排気量(cm3)196
種丼(小豆梨地内黒)
スリーライン¥899税込¥9891個5日以内出荷バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン
ELPA(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)色ダークブラウン質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用入数4個音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
US型強力シャックル
コンドーテック¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ(イヤー型)
エスコ(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10袋)当日出荷から翌日出荷6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
種丼(外朱内黒)
スリーライン¥899税込¥9891個5日以内出荷バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
エアー両締めセンターバイス KAW-135
共立¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。トラスコ品番216-5727材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)全長(mm)384全幅(mm)140全高(mm)182深さ(mm)口:61口幅(mm)135口開き(mm)93締付力(kN)5 (0.5MPa)
A3用紙整理棚オープンフロアケース ホワイト
バリュテック・インターナショナル¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷付属品ネームプレート×9枚、付属棚板:9枚、棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可幅(mm)479質量(kg)15色ホワイト系サイズA3高さ(mm)900奥行(mm)350
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
A3用紙整理棚デスクトップ ホワイト
バリュテック・インターナショナル¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷付属品ネームプレート×4枚、付属棚板:4枚、棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可幅(mm)479質量(kg)8色ホワイト系サイズA3高さ(mm)440奥行(mm)350
窓ピタッアラーム 衝撃&開放検知
ELPA¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。用途防犯対策に。トラスコ品番634-5694幅(mm)33色ダークブラウン高さ(mm)93奥行(mm)8電源(個)コイン形リチウム電池CR2032×1(別売)
アルミ基板用端子
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷アルミ基板の穴に取付けられる端子です。 片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。 穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。材質ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑
シュナイダーエレクトリック¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷IEC、JIS。UL、CSA。スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●IP保護等級:IP66、IP69K●コード番号:817-4907アズワン品番65-7825-03


























![0.8x4.0x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544446-210428-02.jpg)






![[パイプラック用] 4方向フリーメタルジョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64664706-210507-02.jpg)