カテゴリ

  • 溶接用品(50)
  • 制御機器(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • メカニカル部品(28)
  • 自動車純正部品(27)
  • オフィス家具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-18」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン

    安全靴 短靴 マジック式 AW18BV

    シモン(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。
    種別スニーカー形状ローカットブルー種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格足幅3E靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 部品 TIG溶接トーチAW-18 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-18

    ダイヘン
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
  • ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングワッシャ

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナットの回り止めに使用します。
  • ベアリングワッシャ 光精軌工業

    ベアリングワッシャ

    光精軌工業(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    形状丸形種類座金
  • ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ

    ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム

    モノタロウ(165件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
    用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
  • 転がり軸受用座金 横田機工

    転がり軸受用座金

    横田機工(15件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    舌を曲げた形式のワッシャーです。
    用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
  • 部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(7件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
  • 部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL(S) HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL(S)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷
    仕様-タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • 六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11

    六角軸ホールブラシ ワイヤー

    SK11
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
  • TIG溶接用トーチ部品 トーチセット ダイヘン

    TIG溶接用トーチ部品 トーチセット

    ダイヘン
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
  • 座金(ステンレス) 光精軌工業

    座金(ステンレス)

    光精軌工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    材質ステンレス形状丸形種類座金
  • ころがり軸受用座金 南口精工

    ころがり軸受用座金

    南口精工
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • アダプターワッシャ 冨士精密

    アダプターワッシャ

    冨士精密
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアーウィングプラス ダイアン・サービス

    エアーウィングプラス

    ダイアン・サービス
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
    用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布質量(kg)0.13アイボリー寸法(縦×横)(mm)160×250
  • 座金 FYH(日本ピローブロック)

    座金

    FYH(日本ピローブロック)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)吐出水量(L/min)0.5~1.2
  • 転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工

    転がり軸受用座金(ステンレス)

    横田機工(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)

    TACT(タクト)
    7,798税込8,578
    1袋(10本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材一般金属
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    25,578税込28,136
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • テイコブリトルホームF 幸和製作所

    テイコブリトルホームF

    幸和製作所
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    屋内用歩行車では業界最小幅のスリム設計で、狭い通路でも前腕支持をしたままで移動できます。食事などを運ぶトレイや滑りにくい後輪タイヤなど、屋内用歩行車として大活躍します。 馬蹄型前腕支持しながら歩行可能2way仕様でワンタッチでハンドル型に ネット袋付き洗濯物を運ぶ際に大活躍のネット袋付き 特殊タイヤ後輪は滑りやすいフローリングでもピタッと止まるポリウレタンタイヤスリムなのに馬蹄型で使える屋内専用歩行車→屋内でも肘を置いて安心・安全な歩行が可能・グリップ型、馬蹄型、どちらでも駐車ストッパー、ハンドブレーキ操作可能で使いやすい!・トレイ付きでちょっとしたお食事が運べる!・ポリウレタン製の滑りにくい後輪タイヤでフローリングや畳で滑って転倒する恐れを軽減!透明なのでタイヤ跡も残らない!・狭い廊下やドアをラクに通れる車幅475mm!従来のEVAタイヤの2.8倍以上のグリップ力(メーカー調べ)トレイ最大積載荷重:2kgカゴ最大積載荷重:3kg
    ブラウン
  • 窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W Haier(ハイアール)

    窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W

    Haier(ハイアール)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700
  • エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立

    エアー両締めセンターバイス KAW-180

    共立
    579,800税込637,780
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
    トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)
  • アームレスラーロング刃 キャナリー

    アームレスラーロング刃

    キャナリー
    1,898税込2,088
    1丁
    4日以内出荷
    開く動作を助ける回転式バネ、しっかり握れる厚めのグリップの工具ハサミ。
    トラスコ品番379-0460材質ポリプロピレン樹脂、ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)180くろ刃長(mm)70刃厚(mm)2.5刃先通常
  • ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ シモン

    ウレタン2層底安全靴 マジックタイプ

    シモン
    8,398税込9,238
    1足
    当日出荷
    2層ウレタン底仕様で、クッション性に優れています。ワイド設計で足あたりを軽減しました。
    用途金属加工、製造業に。材質甲被:牛革(ベロア)、先芯:ワイドACM樹脂、靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:カップインソールブラック規格JIS T 8101 CI/S/P1合格足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ

    3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)3.1×28
  • ディーゼル防音型エンジン溶接機 デンヨー

    ディーゼル防音型エンジン溶接機

    デンヨー
    869,800税込956,780
    1台
    3日以内出荷
    直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
    用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。仕様スローダウン機能付その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5561幅(mm)990質量(kg)181高さ(mm)750奥行(mm)590電圧(V)100方式セルスタータ方式使用率(%)50騒音値(dB)65適合溶接棒(mm)2.0~4.0エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~180出力(kVA)3
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
  • トリム(L) シート バック (1AW1) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (1AW1)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)高さ(mm)473タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
  • レスト ヘッド (1AW1) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (1AW1)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (1AW1) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (1AW1)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • コントローラー A/C インジエクシヨ MAZDA(マツダ)

    コントローラー A/C インジエクシヨ

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット コントロール (1NAW) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1NAW)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート クッション (1AW1) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (1AW1)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート クッション (1AW1) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (1AW1)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (1AAW) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1AAW)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷