カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 作業服(49)
  • 介護用品(28)
  • 住設機器(27)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車純正部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-24」の検索結果

320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業カラーアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から3日以内出荷
どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
六角軸ホールブラシ ワイヤー SK11六角軸ホールブラシ ワイヤーSK11
3,698税込4,068
1個
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
999税込1,099
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
精密ワイヤーストリッパーEz エンジニア精密ワイヤーストリッパーEzエンジニア
3,500税込3,850
1本
8日以内出荷
被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から42日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型結合方式ねじ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ プラグキャップ七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼムクリップ 小 SONIC(ソニック)[文具]ゼムクリップ 小SONIC(ソニック)[文具]
399税込439
1ケース
3日以内出荷
中身の見える透明プラケース入り書類2枚からでも気軽にはさめるゼムクリップ。
寸法(mm)23繰り返し・詰め替え対応
バスケットワゴン 河淳バスケットワゴン河淳
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
材質(本体)スチール、(バスケット)スチール、(キャスター)ナイロン
G × G レデューサー エスコG × G レデューサーエスコ(1件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
ダブルピボットブレーキアーチ BAAアルミリムシュー 簡易包装 YSB(吉川製作所)ダブルピボットブレーキアーチ BAAアルミリムシュー 簡易包装YSB(吉川製作所)
2,798税込3,078
1袋
4日以内出荷
シルバー
メッシュヒナ壇ワゴン 河淳メッシュヒナ壇ワゴン河淳
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
付属のワイヤーアンコの取り付け方を変えることで、ひな壇と多段の展開ができます。 底板は高さを2段階(645・583mm)に調節可能です。
材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×420×843均等耐荷重(kg)20
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
819税込901
1個
当日出荷から121日以内出荷
MULTI METER (Z0) MAZDA(マツダ)MULTI METER (Z0)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
FRONT SENSOR MAZDA(マツダ)FRONT SENSORMAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
REAR SENSOR MAZDA(マツダ)REAR SENSORMAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1/4"DR/T40x80mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T40x80mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)80サイズT40差込角(inch)1/4"
アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護 エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー ソフト 全面保護エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)で衝撃から画面と側面を守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、傷や汚れから本体を守るApple Watch用フルカバーケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと画面の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 2重構造 エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 2重構造エレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
艶やかで透明度が高く傷に強い強化ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途艶やかなガラスとポリカーボネート樹脂で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 側面部にはマットコートを施した、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネートブラック対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 2重構造 エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 2重構造エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
艶やかで透明度が高く傷に強い強化ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途艶やかなガラスとポリカーボネート樹脂で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 側面部には光沢が美しいUVコートを施し、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネートクリア対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
アップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] バンパー ソフト 側面保護 エレコムアップルウォッチ カバー Series 10 [42mm] バンパー ソフト 側面保護エレコム
769税込846
1個
翌々日出荷
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、Apple Watch用ソフトバンパーです。
用途Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守るApple Watch用ソフトバンパーです。 フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより画面への不意の接触を保護し、柔軟なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材の本体部が衝撃を緩和します。 全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。 ※エレコム製フィルムのみ保証いたします。 ※アルミフレームタイプのガラスフィルムを貼っている場合は装着できません。 衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使い、側面部を覆うように保護します。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容バンパー×1材質バンパー本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
アップルウォッチ ガラスフィルム 【Series10 42mm 対応】 全面保護 表面硬度10H 高透明 ゴリラ エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【Series10 42mm 対応】 全面保護 表面硬度10H 高透明 ゴリラエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用したApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(Gorilla(R)ガラス、高透明仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラスブラック対応機種Apple Watch Series 10 [42mm]
KEISHA.SITUON-KEI MAZDA(マツダ)KEISHA.SITUON-KEIMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
アップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ハード 側面保護 エレコムアップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ハード 側面保護エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、Apple Watch用ハードバンパーです。
用途Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守るApple Watch用ハードバンパーです。 フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより画面への不意の接触を保護し、傷やダメージを防ぎます。 全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。 ※エレコム製フィルムのみ保証いたします。 ※アルミフレームタイプのガラスフィルムを貼っている場合は装着できません。 薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容バンパー×1材質バンパー本体:ポリカーボネート対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
アップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護 エレコムアップルウォッチ カバー Apple Watch Series 10 [ 46mm ] バンパー ソフト 側面保護エレコム
889税込978
1個
翌々日出荷
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、Apple Watch用ソフトバンパーです。
用途Apple Watchのスタイルを損ねず、傷や衝撃から本体側面を守るApple Watch用ソフトバンパーです。 フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより画面への不意の接触を保護し、柔軟なTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材の本体部が衝撃を緩和します。 全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。 ※エレコム製フィルムのみ保証いたします。 ※アルミフレームタイプのガラスフィルムを貼っている場合は装着できません。 衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使い、側面部を覆うように保護します。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容バンパー×1材質バンパー本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
アップルウォッチ カバー Series 10[46mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 2重構造 エレコムアップルウォッチ カバー Series 10[46mm] フルカバー 表面硬度10H 全面保護 2重構造エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
艶やかで透明度が高く傷に強い強化ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途艶やかなガラスとポリカーボネート樹脂で、Apple Watch本体を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。 ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、Apple Watchの画面および側面部を保護します。 画面には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 側面部にはマットコートを施した、薄くて軽く強じんなポリカーボネート素材を使い、側面部を覆うように保護します。 バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネートブラック対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
アップルウォッチ カバー Series 10[46mm] フルカバー ソフト 全面保護 エレコムアップルウォッチ カバー Series 10[46mm] フルカバー ソフト 全面保護エレコム
999税込1,099
1個
翌々日出荷
Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)で衝撃から画面と側面を守るApple Watch用フルカバーケースです。
用途Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用し、傷や汚れから本体を守るApple Watch用フルカバーケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと画面の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 ケースをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
アップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Series 10 46mm対応】 全面保護 高透明 エレコムアップルウォッチ ガラス フィルム 【Apple Watch Series 10 46mm対応】 全面保護 高透明エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高硬度10Hの強化ガラスを採用し、Apple Watchの画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途高硬度10Hの強化ガラスを採用し、Apple Watchの画面の美しさを損ねずに傷や汚れから保護する、高透明・指紋防止タイプのApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 フィルムと端末の貼り付きを防ぎ、スムーズに操作できるよう、フィルムの内側にマイクロドット加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明、指紋防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラスブラック対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
アップルウォッチ ガラスフィルム 【Series10 46mm 対応】 全面保護 表面硬度10H 高透明 ゴリラ エレコムアップルウォッチ ガラスフィルム 【Series10 46mm 対応】 全面保護 表面硬度10H 高透明 ゴリラエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用したApple Watch用画面保護ガラスフィルムです。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付け面にアクリル系粘着剤をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な気泡ゼロタイプです。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 ガラス特有のなめらかな指滑りで、快適に操作できます。 本体の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(Gorilla(R)ガラス、高透明仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラスブラック対応機種Apple Watch Series 10 [46mm]
裏表前後無し メンズタンクトップ 白 L HONESTIES裏表前後無し メンズタンクトップ 白 LHONESTIES
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
着替えや洗濯が楽になる新しいウェア
材質素材:綿PU
裏表前後無し メンズタンクトップ 黒 XL HONESTIES裏表前後無し メンズタンクトップ 黒 XLHONESTIES
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
着替えや洗濯が楽になる新しいウェア
材質素材:綿PU
裏表前後無し メンズタンクトップ グレー S HONESTIES裏表前後無し メンズタンクトップ グレー SHONESTIES
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
着替えや洗濯が楽になる新しいウェア
材質素材:綿PUグレー