カテゴリ

  • 自動車純正部品(42)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • オフィス家具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-31」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31 ヤマト科学【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31ヤマト科学
6,498税込7,148
1個
翌日出荷から4日以内出荷
サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。
電源AC100Vサービス分類レンタル
(AW31)コンデンサ,オルタネータ ミツビシ(AW31)コンデンサ,オルタネータミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(AW31)ホルダ,ヒータ ミツビシ(AW31)ホルダ,ヒータミツビシ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(AW31)クリップ,ヒータ ミツビシ(AW31)クリップ,ヒータミツビシ
399税込439
1個
3日以内出荷
(AW31)スクリュ,ヒータ ミツビシ(AW31)スクリュ,ヒータミツビシ
279税込307
1個
3日以内出荷
(AW31)クリップ,フード ミツビシ(AW31)クリップ,フードミツビシ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
(AW31)クリップ,サイド モールディング ミツビシ(AW31)クリップ,サイド モールディングミツビシ
419税込461
1個
3日以内出荷
(AW31)リレー,パワー ウインドウ ミツビシ(AW31)リレー,パワー ウインドウミツビシ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
(AW31)インシュレータ,エアコン コンデンサ ミツビシ(AW31)インシュレータ,エアコン コンデンサミツビシ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
(AW31)ガスケット,エキゾースト パイプ ミツビシ(AW31)ガスケット,エキゾースト パイプミツビシ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(AW31)ボルト,エアコン コンデンサ ミツビシ(AW31)ボルト,エアコン コンデンサミツビシ
599税込659
1個
4日以内出荷
(AW31)ピストン,ブレーキ マスタシリンダ ミツビシ(AW31)ピストン,ブレーキ マスタシリンダミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(AW31)スペーサ,リヤ シート ベルト ミツビシ(AW31)スペーサ,リヤ シート ベルトミツビシ
829税込912
1個
3日以内出荷
(AW31)パイプ,EGR エクイプメント ミツビシ(AW31)パイプ,EGR エクイプメントミツビシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
(AW31)ブッシュ,リヤ シート ミツビシ(AW31)ブッシュ,リヤ シートミツビシ
429税込472
1個
3日以内出荷
(AW31)ナット,エアコン パイピング ミツビシ(AW31)ナット,エアコン パイピングミツビシ
419税込461
1個
3日以内出荷
(AW31)GSKT,R/AXLE ミツビシ(AW31)GSKT,R/AXLEミツビシ
299税込329
1個
3日以内出荷
(AW31)Oリング,エアコン パイピング ミツビシ(AW31)Oリング,エアコン パイピングミツビシ
819税込901
1個
3日以内出荷
(AW31)ボルト,エアコン コンプレッサ ミツビシ(AW31)ボルト,エアコン コンプレッサミツビシ
939税込1,033
1個
3日以内出荷
(AW31)ボルト,スペア タイヤ カバー ミツビシ(AW31)ボルト,スペア タイヤ カバーミツビシ
369税込406
1個
3日以内出荷
モジュール(AT) PT コントロール (AW31) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (AW31)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
(AW31)トレイ,フロント シート アンダ ミツビシ(AW31)トレイ,フロント シート アンダミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(AW31)ストライカ,テールゲート ラッチ ミツビシ(AW31)ストライカ,テールゲート ラッチミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(AW31)グロメット,エアコン コンデンサ ミツビシ(AW31)グロメット,エアコン コンデンサミツビシ
599税込659
1個
4日以内出荷
(AW31)ワッシャ,インスツルメント パネル ミツビシ(AW31)ワッシャ,インスツルメント パネルミツビシ
399税込439
1個
3日以内出荷
(AW31)ホース,エミッション コントロール エクイプメント ミツビシ(AW31)ホース,エミッション コントロール エクイプメントミツビシ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
(AW31)スイッチ,ブレーキ フルイド レベル インジケータ ミツビシ(AW31)スイッチ,ブレーキ フルイド レベル インジケータミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(AW31)チューブ,フロント ブレーキ ホイール サイド,LH ミツビシ(AW31)チューブ,フロント ブレーキ ホイール サイド,LHミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(AW31)スプリング,ブレーキ マスタシリンダ セカンダリ ピストン ミツビシ(AW31)スプリング,ブレーキ マスタシリンダ セカンダリ ピストンミツビシ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
(AW31)スナップ リング,ブレーキ マスタシリンダ インナ ミツビシ(AW31)スナップ リング,ブレーキ マスタシリンダ インナミツビシ
599税込659
1個
4日以内出荷
ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア)ラピッドストリッパーENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1台
当日出荷から39日以内出荷
チェス画鋲 SONIC(ソニック)[文具]チェス画鋲SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
549税込604
1ケース(54個)
当日出荷
中身の見える透明プラケース入り。
直径(Φmm)約11針長(mm)約11主要材質PS・スチール
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31 TAKEX(竹中エンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテックコンベヤ用部品 非常引綱スイッチマツシマ メジャテック
41,067税込45,174
1個
当日出荷から82日以内出荷
AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 4点用IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から15日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ワイヤレススイッチ プラスチックヘッドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から81日以内出荷