カテゴリ
- 自動車純正部品(42)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(30)
- MAZDA(マツダ)(11)
- IDEC(和泉電気)(7)
- フジキン(7)
- エスコ(4)
- タカチ電機工業(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Philips(2)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- ヤマト科学(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- スバル(1)
- 多摩電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「aw-31」の検索結果

【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31
ヤマト科学¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷から4日以内出荷サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。電源AC100Vサービス分類レンタル
ラピッドストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31
TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!色ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂






































![チェス画鋲 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52359643-200107-02.jpg)