カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 住設機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「aw-600」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
    用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
  • セフティブリ ムラテックKDS

    セフティブリ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
    材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス対応商品SF-163CN、SF-16BRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所

    パイプ挿入工具 レバーかんけつ

    川村製作所(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
    セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個質量(kg)8適合パイプ呼び径65~600
  • ファルコンワゴン用パネル TRUSCO

    ファルコンワゴン用パネル

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)725
  • ファルコンワゴン用パンチングパネル TRUSCO

    ファルコンワゴン用パンチングパネル

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1枚
    当日出荷
    小物の整理に便利です。
    材質スチール高さ(mm)280奥行(mm)26.5
  • 超撥水リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)

    超撥水リフィール(ツインレール)

    PITWORK(日産)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 深型レンジフード WES-753AW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    深型レンジフード WES-753AW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 深型レンジフード WES-603AW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    深型レンジフード WES-603AW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)15外形寸法(mm)幅600×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 深型レンジフード WES-903AW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    深型レンジフード WES-903AW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種PM-311・PMT-1362A・W-1700・W-1900・W-500D・W-600D・AW500D・AW600D・PM-1011・PM-1511・APM311・APMT1362A・W-1700D・W-1900D・W-560S・W-560PS・W-16・RE-155・SP-1800A・D-3001・D-3001S・D-3001RS・D-3002S・D-3002RS・PM-1010・PM-1510・PM-310・D-400S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×40×6質量(g/個)2入数2
  • COOLPIX USBケーブル Nikon(ニコン)

    COOLPIX USBケーブル

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    USBケーブル
    対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80アズワン品番64-9618-51
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • フィルタマット オーム電機

    フィルタマット

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1箱(2枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • USBケーブル Nikon(ニコン)

    USBケーブル

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    D4シリーズ・D610・D600・Nikon 1 V2・J3・J2・J1・S1・AW1用USBケーブルです。
    長さ(m)USB接続用ケーブル/約1.5対応機種【一眼レフカメラ】D4S、D4、D610、D600、【ミラーレスカメラ】J3、J2、J1、S1、V2、AW1
  • ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
  • 半自動溶接機用部品 電流計 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 電流計

    パナソニックコネクト
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX

    ケナメタル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬