カテゴリ

  • 溶接用品(42)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・電設資材(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-17」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 TIG溶接トーチAW-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
ベアリングワッシャ NTN(エヌティーエヌ)ベアリングワッシャNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ナットの回り止めに使用します。
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
座金(ステンレス) 光精軌工業座金(ステンレス)光精軌工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から65日以内出荷
材質ステンレス形状丸形種類座金
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
ころがり軸受用座金 南口精工ころがり軸受用座金南口精工
329税込362
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
TIG溶接用トーチ部品 トーチセット ダイヘンTIG溶接用トーチ部品 トーチセットダイヘン
42,980税込47,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300Pセット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ長さ(mm)ケーブル長8000品名TIG溶接トーチケーブル長(m)8
転がり軸受用座金(ステンレス) 横田機工転がり軸受用座金(ステンレス)横田機工(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプターワッシャ 冨士精密アダプターワッシャ冨士精密
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
座金 FYH(日本ピローブロック)座金FYH(日本ピローブロック)
259税込285
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品 廣杉計器ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品廣杉計器
2,898税込3,188特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ハネナイト(R)硬度32°(デュロメータタイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
35,980税込39,578
1袋(500個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
全長(mm)182線径(Φmm)0.25毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-81ブラシ寸法(mm)6.4×35
ビットソケット (INHEX) エスコビットソケット (INHEX)エスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。水銀不使用。
材質スチール差込角(inch)1/2”
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEフロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEフロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ロボット部品 AUR01058 一時停止スイッチ Panasonic(パナソニック)ロボット部品 AUR01058 一時停止スイッチPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
替ビット(INHEX) EA617AWシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA617AWシリーズエスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(mm):17●全長(mm):38.1●EA617AW-17用替ビット●Hexビット(ミリサイズ)アズワン品番65-9268-05
シム アジャスト (1NAW) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1NAW)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
アルミ基板用端子 MAC8(マックエイト)アルミ基板用端子MAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
アルミ基板の穴に取付けられる端子です。 片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。 穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。
材質ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
ブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体の中面に収納できるのでレシーバーをなくす心配がありません。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本形状レシーバー:USB Aコネクタ対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800/1200/1600カウント/インチ寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。製品質量(g)約62.7電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約10896時間、使用可能日数/約44日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工ころがり軸受用ナット(SUS)南口精工
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ハウジングコンプリ-ト 31A-W1752-00 YAMAHA(ヤマハ)ハウジングコンプリ-ト 31A-W1752-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
4,498税込4,948
1袋(5本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
オートウォーターポンププライヤ イチネンTASCOオートウォーターポンププライヤイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
QAMOJIエアリーティアラ ブラウン(ミディアム) QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラウン(ミディアム)QAMOJI(カモジ)
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
ブラウン長さ(cm)ヘア部:フロント14~15、サイド・バック約16寸法(cm)装着部:12.0×3.0
口金用 持手 日本紐釦貿易口金用 持手日本紐釦貿易
589税込648
1本
7日以内出荷
QAMOJIエアリーティアラ ライトブラウン(ミディアム) QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ライトブラウン(ミディアム)QAMOJI(カモジ)
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
ライトブラウン長さ(cm)ヘア部:フロント14~15、サイド・バック約16寸法(cm)装着部:12.0×3.0
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
699,000税込768,900
1個
5日以内出荷
QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム)QAMOJI(カモジ)
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
寸法(cm)装着部:12.0×3.0
電子レンジ TOFFY アッシュホワイト K-DR1-AW [17L /50/60Hz] ラドンナ電子レンジ TOFFY アッシュホワイト K-DR1-AW [17L /50/60Hz]ラドンナ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】303×202×320外形寸法(mm)451×283×344/(ハンドル含む)451×283×373電源AC100V(50-60Hz)定格消費電力(W)950/1100内容積(L)17電源コード(m)0.85高周波出力(W)【HIGH】550/650、500、300【DEFROST(解凍)】200
MIWA U9 MAW-1 76×33~41 ST MIWAMIWA U9 MAW-1 76×33~41 STMIWA
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式) ダイヘンインバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式)ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
直流高電圧スタート方式の採用によりアークスタート時の高周波ノイズを追放ロボット・自動機用電源に最適延長ケーブル使用時でも良好なアークスタート直流高電圧スタート時の安全性を追求
定格使用率(%)40仕様(TIGアーク起動方式)直流高電圧スタート方式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式質量(kg)49周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×549×613定格入力(kVA)(三相)TIG溶接:11.4(9.0kW)、手溶接:13.2(10.3kW)、(単相)TIG溶接:7.4(4.9kW)、手溶接:10.2(7.2kW)相数三相、単相パルス発生 周波数0.5~15Hz(低)、10~500Hz(高)パルス幅15~85(プリント板上で調整)出力電流範囲(A)(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180最高無負荷電圧(V)68
ルミナ自動スプレーガン AW-2用 #17 Oリング P-3(バイトン) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2用 #17 Oリング P-3(バイトン)扶桑精機
109税込120
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5713
Kawasaki ZRX 1100 R (Without Carb De-Icer - All Years) ステンレススチールラジエーターホースクランプキット Samco Sport (サムコスポーツ)Kawasaki ZRX 1100 R (Without Carb De-Icer - All Years) ステンレススチールラジエーターホースクランプキットSamco Sport (サムコスポーツ)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、ZRX 1100 R (All Years-All Years)
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 170S9AW / 11 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 170S9AW / 11 17インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 170S9AW/11取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 170S9AW3 / 11 17インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 170S9AW3/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ17インチ 解像度(1280×1024)特性反射防止 ノングレア